Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Transportwagen, Stirnwandwagen 85x50cm Gewicht:27,5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Transportwagen, Stirnwandwagen 85x50cm Gewicht:27,5kg
VARIOFIT Transportwagen, Stirnwandwagen 85x50cm Gewicht:27,5kg
VARIOFIT Transportwagen, Stirnwandwagen 85x50cm Gewicht:27,5kg
Artikel-Nr.:
     158-CV50102
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.102
EAN/GTIN:
     4035694000094
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Stirnwagen
Stirnwandwagen
cordes plattformwagen
VARIOfit® Transportwagen Stirnwandwagen, pulverbeschichtet enzianblau
VARIOfit® Stirnwandwagen

  • Pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010
  • Ladefläche und Stirnwand aus Holzwerkstoffplatten in Buchendekor
  • Stirnwandhöhe: 50 cm
  • 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz
  • 2 Bockrollen
  • Bereifung aus thermoplastischem Gummi
  • Präzisions-Rillenkugellager

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
97,5
Gewicht [kg]:
26
Höhe [cm]:
97,5
Plattformbreite [cm]:
50
Plattformlänge [cm]:
88
Tiefe [cm]:
50,0
Produktart:
Plattformwagen | Wandwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Anzahl Wände:
1
Bockrollen:
2
Etagen:
1
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Boden
Tragfähigkeit [kg]:
400
Wandart:
Holzwerkstoffplatte
Material Plattform:
Holzwerkstoffplatte
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, VARIOFIT Transportwagen, Stirnwandwagen 85x50cm Gewicht:27, 5kg, Cordes
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,99*
€ 162,29*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 141,00*
€ 164,53*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,11*
€ 167,07*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,73*
€ 167,89*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 184,94*
€ 208,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,45*
€ 248,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,49*
€ 244,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,05*
€ 236,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,31*
€ 232,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,94*
€ 220,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 89,71*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,52*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 23,32*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,52*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,83*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,09*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 85,34*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,80*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,61*
Zubehör
Cordes
ZU-SO-1073
ab € 56,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.