Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Transportwagen, Schiebebügelwagen, 85x50cm Gewicht:24,5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Transportwagen, Schiebebügelwagen, 85x50cm Gewicht:24,5kg
VARIOFIT Transportwagen, Schiebebügelwagen, 85x50cm Gewicht:24,5kg
Artikel-Nr.:
     158-CV50100
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.100
EAN/GTIN:
     4035694000056
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Tischwagen
plattformwagen
VARIOfit® Transportwagen Schiebebügelwagen, pulverbeschichtet enzianblau,
VARIOfit® Schiebebügelwagen

  • Pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010
  • Ladefläche aus Holzwerkstoffplatten in Buchendekor
  • 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz
  • 2 Bockrollen
  • Bereifung aus thermoplastischem Gummi
  • Präzisions-Rillenkugellager

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
97,50
Höhe [cm]:
97,5
Tiefe [cm]:
50,0
Produktart:
Magazinwagen | Plattformwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Bockrollen:
2
Etagen:
1
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Boden
Tragfähigkeit [kg]:
400
Material Plattform:
Holzwerkstoffplatte
Weitere Suchbegriffe: VARIOFIT Transportwagen, 85x50cm Gewicht:24, 5kg, Cordes
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 125,22*
€ 151,22*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,36*
€ 154,39*
16 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 130,07*
€ 156,55*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 132,10*
€ 159,29*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 163,38*
€ 194,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,36*
€ 231,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,37*
€ 228,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,85*
€ 215,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,09*
€ 207,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,38*
€ 194,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,91*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,16*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,33*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,68*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,63*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,81*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,28*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 21,01*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 46,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.