Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Paketroller, 2-fach klappbar, Vollgummi-Bereifung, 100 kg Traglast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Paketroller, 2-fach klappbar, Vollgummi-Bereifung, 100 kg Traglast
VARIOFIT Paketroller, 2-fach klappbar, Vollgummi-Bereifung, 100 kg Traglast
VARIOFIT Paketroller, 2-fach klappbar, Vollgummi-Bereifung, 100 kg Traglast
VARIOFIT Paketroller, 2-fach klappbar, Vollgummi-Bereifung, 100 kg Traglast
Artikel-Nr.:
     158-CV4002
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     pr-4002
EAN/GTIN:
     4035694004993
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
VARIOfit® Paketroller 2-fach zusammenklappbar,
VARIOfit® Paketroller/Klappkarre

Paketroller (CV4002/CV4000)

Je nach Modell 2-fach klappbar (CV4002) oder mit klappbarer Schaufel (CV4000)

  • aus Stahlrohr geschweißt
  • Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau
  • Dauerhaft kratz- und schlagfeste Oberfläche
  • Naben mit Kugellager

Material: Stahlrohr

Schaufelmaß: 29,5 x 40,0 cm

Klappkarre (CV7142)

Leichte Klappkarre aus Stahlrohr geschweißt, 2-fach zusammenklappbar

  • lösen und Arretieren über Seilzug
  • Griff mit weichem Kunststoffüberzug
  • Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau
  • Dauerhaft kratz- und schlagfeste Oberfläche
  • Luftbereifung auf Stahlblechfelge mit Kugellager und Radkappe

Material: Stahlrohr

Schaufelmaß: 37,5 x 45,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
47,5
Gewicht [kg]:
12
Höhe [cm]:
102,5
Schaufelbreite [cm]:
29,5
Schaufeltiefe [cm]:
39
Tiefe [cm]:
62,5
Produktart:
Sackkarre
Produktkategorie:
Transportwagen
Eigenschaft:
zusammenklappbar
Tragfähigkeit [kg]:
100
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: cordes sackkarre, kistenkarre, VARIOFIT Paketroller, 2-fach klappbar, Vollgummi-Bereifung, 100 kg Traglast, Cordes
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 185,21*
€ 219,43*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 183,73*
€ 219,45*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 179,09*
€ 224,17*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,92*
€ 237,36*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 234,56*
€ 274,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,97*
€ 327,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,30*
€ 321,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,36*
€ 306,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,60*
€ 299,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,56*
€ 279,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017094
ab € 184,61*
Ähnlich
Cordes
00017093
ab € 179,78*
Ähnlich
Cordes
00017119
ab € 189,35*
Ähnlich
Cordes
00017118
ab € 281,90*
Ähnlich
Cordes
00017137
ab € 145,64*
Ähnlich
Cordes
00017139
ab € 179,13*
Ähnlich
Cordes
00017136
ab € 145,97*
Ähnlich
Cordes
00017117
ab € 277,15*
Ähnlich
Cordes
00017092
ab € 136,19*
Ähnlich
Cordes
00017091
ab € 132,21*
Ähnlich
Cordes
00017090
ab € 151,50*
Ähnlich
Cordes
00017089
ab € 150,87*
Ähnlich
Cordes
AP-710.058
ab € 197,68*
Ähnlich
Cordes
AP-710.059
ab € 198,07*
Ähnlich
Cordes
sk-710.420
ab € 161,29*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.