Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cederroth Soft Foam Bandage Black, Größe (BxL): 6 cm x 4,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cederroth Soft Foam Bandage Black, Größe (BxL): 6 cm x 4,5 m
Cederroth Soft Foam Bandage Black, Größe (BxL): 6 cm x 4,5 m
Cederroth Soft Foam Bandage Black, Größe (BxL): 6 cm x 4,5 m
Cederroth Soft Foam Bandage Black, Größe (BxL): 6 cm x 4,5 m
Cederroth Soft Foam Bandage Black, Größe (BxL): 6 cm x 4,5 m
Artikel-Nr.:
     158-CU1059
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     51011021
EAN/GTIN:
     7310610028008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fixierpflaster
Heftpflaster
Rollenpflaster
Spulenpflaster
Cederroth Soft Foam Schaumbandage schwarz elastisches und selbsthaftendes Pflaster Refill 51011021
Cederroth Soft Foam Bandage

Das Pflaster ist kohäsiv: Eine selbstklebende Schaumbandage, die nur auf sich selbst klebt und nicht auf der Wunde, auf der Haut oder an Haaren; kann schmerzlos entfernt werden und hinterlässt keine Rückstände.

  • selbstklebend und elastisch
  • wasserfest
  • latexfrei
  • 5 Jahre haltbar
  • aus Polyurethanschaum
  • atmungsaktiv
  • hautfreundlich

Inhalt: 1 Rolle (BxL): 6 cm x 4,5 m

Farbe: schwarz

Haltbarkeit: 5 Jahre ab Herstellerdatum

Anwendung: Mit Soft Foam die Wunde abdecken und um Finger, Hand, Arm oder Bein führen. Das Pflaster wird fest aufgedrückt. Bei stärkerer Blutung können mehrere Lagen verwendet werden.

Tipp: Ein Stück der Soft Foam Bandage abreißen, zum Kissen formen und als Grundlage für einen Druckverband verwenden.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
6,0
Länge [cm]:
450
Produktart:
Schaumbandage
Produktkategorie:
Pflaster
Farbe:
schwarz
Eigenschaft:
elastisch | klebstofffrei | wasserfest
Marke:
Cederroth
Inhalt [Stück]:
1
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 5,94*
€ 10,14*
1 Tag
51
€ 4,79*
ab € 6,63*
€ 10,26*
2 Tage
272
€ 6,99*
ab € 6,70*
€ 10,36*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 7,80*
€ 11,98*
€ 4,95*
ab € 7,80*
€ 11,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009710
ab € 8,53*
Zubehör
Cederroth
51011020
ab € 5,92*
Zubehör
Söhngen
KR10094
ab € 14,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.