Cederroth Wandbefestigung für Erste-Hilfe-Koffer First Aid Kit DIN 13157 Cederroth Erste Hilfe Koffer nach DIN 13157- mit innovativem Pflasterspender an der Außenseite
- Pflaster können entnommen werden ohne den Koffer zu öffnen
- Produkte sind besonders übersichtlich angeordnet
Material: Hartkunststoff
Farbe: grün
Maße (B x H x T): 42,0 x 11,8 x 30,0 cm
Inhalt
3 Cederroth 4-in-1 Blutstiller
2 Cederroth 4-in-1 mini Blutstiller
45 Salvequick Kunststoffpflaster
40 Salvequick Textilpflaster
1 Beatmungsmaske
4 Handreinigertücher
2 Gesichtsmasken
2 Paar Handschuhe
1 Rettungsdecke
2 Elastische Binden (8 cm x 4 m)
2 Elastische Binden (6 cm x 4 m)
1 Salvequick Cold Pack
2 Dreieckstuch
1 Schere
1 Pinzette
1 Erste-Hilfe-Anweisungen
1 Verbandtuch 60x80cm
6 Kompressen 10x10cm
5 Non-Woven-Tuch 20×30 cm
2 Augenkompressen
2 Plastiktüten
1 Wundklebeband Sensitive 5mx2,5cm
42 Pflaster in gemischten Größen: 6 Pflaster 19 x 72 mm, 12 Pflaster 25 x 72 mm, 6 Fingerpflaster, 12 Pflaster 10 x 6 cm, 6 Fingerkuppenpflaster