Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cederroth First Aid Kit gem. DIN 13157, Cederroth First Aid Kit, groß DIN 13157


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cederroth First Aid Kit gem. DIN 13157, Cederroth First Aid Kit, groß DIN 13157
Cederroth First Aid Kit gem. DIN 13157, Cederroth First Aid Kit, groß DIN 13157
Cederroth First Aid Kit gem. DIN 13157, Cederroth First Aid Kit, groß DIN 13157
Cederroth First Aid Kit gem. DIN 13157, Cederroth First Aid Kit, groß DIN 13157
Cederroth First Aid Kit gem. DIN 13157, Cederroth First Aid Kit, groß DIN 13157
Cederroth First Aid Kit gem. DIN 13157, Cederroth First Aid Kit, groß DIN 13157
Cederroth First Aid Kit gem. DIN 13157, Cederroth First Aid Kit, groß DIN 13157
Cederroth First Aid Kit gem. DIN 13157, Cederroth First Aid Kit, groß DIN 13157
Artikel-Nr.:
     158-CU1011
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     390104
EAN/GTIN:
     7310803901040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
Cederroth First Aid Kit DIN 13157 Erste Hilfe Koffer mit innovativem Pflasterspender an der Außenseite DIN 13157
Cederroth Erste Hilfe Koffer nach DIN 13157

  • mit innovativem Pflasterspender an der Außenseite
  • Pflaster können entnommen werden ohne den Koffer zu öffnen
  • Produkte sind besonders übersichtlich angeordnet

Material: Hartkunststoff

Farbe: grün

Maße (B x H x T): 42,0 x 11,8 x 30,0 cm

 

Inhalt

3 Cederroth 4-in-1 Blutstiller

2 Cederroth 4-in-1 mini Blutstiller

45 Salvequick Kunststoffpflaster

40 Salvequick Textilpflaster

1 Beatmungsmaske

4 Handreinigertücher

2 Gesichtsmasken

2 Paar Handschuhe

1 Rettungsdecke

2 Elastische Binden (8 cm x 4 m)

2 Elastische Binden (6 cm x 4 m)

1 Salvequick Cold Pack

2 Dreieckstuch

1 Schere

1 Pinzette

1 Erste-Hilfe-Anweisungen

1 Verbandtuch 60x80cm

6 Kompressen 10x10cm

5 Non-Woven-Tuch 20×30 cm

2 Augenkompressen

2 Plastiktüten

1 Wundklebeband Sensitive 5mx2,5cm

42 Pflaster in gemischten Größen: 6 Pflaster 19 x 72 mm, 12 Pflaster 25 x 72 mm, 6 Fingerpflaster, 12 Pflaster 10 x 6 cm, 6 Fingerkuppenpflaster


  • DIN/NORM: DIN 13157
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
42,0
Höhe [cm]:
30,0
Tiefe [cm]:
11,8
Norm:
DIN 13157
Produktart:
Erste Hilfe Koffer
Produktkategorie:
Verbandkästen und -schränke
Farbe:
grün
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
42,0 × 30,0 × 11,8
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 115,57*
€ 137,74*
€ 5,50*
ab € 114,99*
€ 138,09*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,28*
€ 163,14*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 137,46*
€ 163,61*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 158,15*
€ 187,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,14*
€ 222,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,12*
€ 221,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,59*
€ 208,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,76*
€ 198,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,15*
€ 188,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Söhngen
1009070
ab € 13,87*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.