Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carhartt Odessa Cap schwarz, robuste Baseball Kappe mit Klettverschluss Version: 01 - Farbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carhartt Odessa Cap schwarz, robuste Baseball Kappe mit Klettverschluss Version: 01 - Farbe: schwarz
Carhartt Odessa Cap schwarz, robuste Baseball Kappe mit Klettverschluss Version: 01 - Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     158-CT1126.01
Hersteller:
     Carhartt
Herst.-Nr.:
     100289001
EAN/GTIN:
     0886859697420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baseball Cap
Baseballcap
Baseballkappe
Basecap
Carhartt Odessa Cap schwarz und braun robuste Baseball Kappe mit Klettverschluss

Ausgewählte Version: 01 - Farbe: schwarz

Carhartt® Odessa Cap

Schweiß abtransportierendes Canvas Cap für herren mit Carhartt® Label.

  • Medium-Profile Cap
  • Gewaschenes Canvas-Material
  • Innenhülle: Force®-Schweißband mit FastDry®
  • Force® - FastDry® kombiniert mit antimikrobiellen Eigenschaften
  • FastDry® - Leitet Feuchtigkeit ab und bekämpft Gerüche durch antimikrobielles Finish
  • Verstellbarer Sitz mit Klettverschluss hinten
  • Vorgeformtes Visier
  • Carhartt-Stickerei hinten
  • Carhartt-Etikett auf der Vorderseite

Farbe: schwarz, Carhartt® braun

Material: 100% Baumwolle

Größe: One Size


  • Version: 01 - Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Produktart:
Mütze
Produktkategorie:
Kappen und Mützen
Farbe:
schwarz
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Polyester
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 14,99*
€ 21,29*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 15,05*
€ 21,29*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.