Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carhartt Midweight Flannel L/S Plaid malt weiß, langärmliges Baumwollhemd Version: 05 - Größe: XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carhartt Midweight Flannel L/S Plaid malt weiß, langärmliges Baumwollhemd Version: 05 - Größe: XXL
Carhartt Midweight Flannel L/S Plaid malt weiß, langärmliges Baumwollhemd Version: 05 - Größe: XXL
Artikel-Nr.:
     158-CT1119.05
Hersteller:
     Carhartt
Herst.-Nr.:
     105432W03-S008
EAN/GTIN:
     0195836374118
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Carhartt Midweight Flannel L/S Plaid malt weiß langärmliges Baumwollhemd

Ausgewählte Version: 05 - Größe: XXL

Carhartt® Midweight Flannel Hemd

Zwei Brusttaschen, linke Brusttasche mit Bleistiftöffnung und ein zusätzliches Fach für Stauraum

  • große Bewegungsfreiheit
  • Knopfverschluss
  • dreifach gesteppte Hauptnähte

Farben: braun, grün, rot, weiß

Material: 97% Baumwolle, 3% Elasthan

Größen: S-XXL


  • Version: 05 - Größe: XXL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XXL
Baumwollanteil [%]:
97 %
Produktart:
Hemd
Produktkategorie:
Hemden und Blusen
Farbe:
weiß
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Elasthan
Farbton:
malt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 56,34*
€ 73,68*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 56,58*
€ 73,68*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.