Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carhartt Midweight Flannel L/S Plaid mineral rot, langärmliges Baumwollhemd Version: 05 - Größe: XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carhartt Midweight Flannel L/S Plaid mineral rot, langärmliges Baumwollhemd Version: 05 - Größe: XXL
Carhartt Midweight Flannel L/S Plaid mineral rot, langärmliges Baumwollhemd Version: 05 - Größe: XXL
Artikel-Nr.:
     158-CT1118.05
Hersteller:
     Carhartt
Herst.-Nr.:
     105432R25-S008
EAN/GTIN:
     0195836373784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Carhartt Midweight Flannel L/S Plaid mineral rot langärmliges Baumwollhemd

Ausgewählte Version: 05 - Größe: XXL

Carhartt® Midweight Flannel Hemd

Zwei Brusttaschen, linke Brusttasche mit Bleistiftöffnung und ein zusätzliches Fach für Stauraum

  • große Bewegungsfreiheit
  • Knopfverschluss
  • dreifach gesteppte Hauptnähte

Farben: braun, grün, rot, weiß

Material: 97% Baumwolle, 3% Elasthan

Größen: S-XXL


  • Version: 05 - Größe: XXL
Weitere Informationen:
Kleidergröße:
XXL
Baumwollanteil [%]:
97 %
Produktart:
Hemd
Produktkategorie:
Hemden und Blusen
Farbe:
rot
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Elasthan
Farbton:
mineral red
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 56,64*
€ 73,73*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 56,29*
€ 73,73*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,30*
€ 82,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,36*
€ 80,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.