Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Carhartt Arbeitshose Rugged utility double front grün, Bundweite: 30 - 42, Länge Version: 33_34 - Weite: 33, Länge: 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Carhartt Arbeitshose Rugged utility double front grün, Bundweite: 30 - 42, Länge Version: 33_34 - Weite: 33, Länge: 34
Carhartt Arbeitshose Rugged utility double front grün, Bundweite: 30 - 42, Länge Version: 33_34 - Weite: 33, Länge: 34
Artikel-Nr.:
     158-CT1070.33_34
Hersteller:
     Carhartt
Herst.-Nr.:
     103340-217-33/34
EAN/GTIN:
     0192776198040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Carhartt Arbeitshose Rugged utility double front grün mit Werkzeug-Taschen, dreifache Hauptnähte

Ausgewählte Version: 33_34 - Weite: 33, Länge: 34

Carhartt® Rugged utility double front Arbeitshose

Die Carhartt® Arbeitshose Rugged utility eigent sich ideal für grobes Terrain und bleibt dank verstärkter Front extrem langlebig.

  • erleichterte Bewegungsfreiheit

  • langlebige Qualität

  • dreifach verstärkte Nähte

  • doppelt verstärkte Frontseite

  • Hangöse am rechte Bein

  • Hintertschen für Werkzeug geeignet


  • Version: 33_34 - Weite: 33, Länge: 34
Weitere Informationen:
Baumwollanteil [%]:
99 %
Produktart:
Bundhose
Produktkategorie:
Hosen
Farbe:
grün
Typ:
Herren
Material:
Baumwolle | Elasthan
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 70,33*
€ 90,52*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 70,28*
€ 90,52*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,52*
€ 107,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,28*
€ 102,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,68*
€ 99,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.