| |
|
| Artikel-Nr.: 158-CM0350 Herst.-Nr.: 7892 EAN/GTIN: 4052886253960 |
| | |
|
| | |
| CEMO Stahlrohr-Fasspumpe mit Auslaufkrümmer für Fässer 60/200/220 l CEMO Handpumpe - mit Auslaufkrümmer
- für Fässer 60, 200 und 220 Liter
- Teleskop Saugrohr (48,0cm - 90,0cm)
- Fördermedien: Öle bis SAE 90, selbstschmierende nicht aggressive Medien, Frostschutz unverdünnt, Heizöl, Diesel und Petroleum
- Förderleistung 0,3l/Hub
Weitere Informationen: | | Tauchtiefe [cm]: | 90 | Produktart: | Handpumpe | Produktkategorie: | Pumpen | Fördermenge [l/Hub]: | 0,30 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, drehkolbenpumpe |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 42,18* | € 54,87* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 42,16* | € 54,87* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 48,82* | € 63,20* | | | | | 35 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 61,03* | € 76,10* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 61,30* | € 76,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|