Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugschrank mit Flügeltüren und Garderobe, 5 Einlegeböden, H1950xB930xT500mm Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugschrank mit Flügeltüren und Garderobe, 5 Einlegeböden, H1950xB930xT500mm Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau
Werkzeugschrank mit Flügeltüren und Garderobe, 5 Einlegeböden, H1950xB930xT500mm Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     158-CB8921.01
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     8921-312|S10251 01
EAN/GTIN:
     4064615157883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Aktengarderobenschrank
C+P Werkzeug- und Materialschrank mit Hutboden, Kleiderstange und 4 Einlegeböden

Ausgewählte Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau

C+P Werkzeugschrank mit Mitteltrennwand und Kleiderstange

Flügeltürenschrank für Lager und Werkstatt

  • belastbare Stahlblechkonstruktion
  • links Hutboden und Kleiderstange (ohne Kleiderbügel)
  • rechts 4 Einlegeböden
  • Flügeltüren mit dreiriegeligem Drehzylinderschloss „Ergo-Lock“

 

 


  • Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau
  • Größe (HxBxT): 195,0 x 93,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
67
Produktart:
Werkzeugschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Einlegeböden:
5
Anzahl Türen:
2
Ausführung Front:
Flügeltüren
Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]:
70
Verschluss:
Zylinderschloss
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 399,81*
€ 492,93*
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 414,27*
€ 501,42*
52 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 440,69*
€ 514,69*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 507,88*
€ 594,94*
€ 4,95*
ab € 507,21*
€ 594,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,94*
€ 707,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 583,19*
€ 694,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,85*
€ 675,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,79*
€ 654,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 507,88*
€ 604,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8921-312|S10305
ab € 399,62*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8921-312|S10306
ab € 401,28*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8921-312|S10296
ab € 399,28*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8921-312|S10248
ab € 399,73*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8921-312|S10297
ab € 399,30*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8921-312|S10254
ab € 399,20*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8921-312|S10250
ab € 400,57*
Ähnlich
C+P Möbelsysteme
8921-312|S10247
ab € 400,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.