Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-CB3311.07 Herst.-Nr.: 12423-311|S10000 07 EAN/GTIN: 4025314217667 |
| | |
|
| | |
| C+P Hängeregistraturschrank C 2000 Acurado mit 3 Schubladen und Zylinderschloss Ausgewählte Version: 07 - AnthrazitACURADO C 2000 Hängeregistraturschränke 1-bahnig, für Format DIN A4 quer - frontbündige, geschlossene Stahlschubladen mit integrierter durchgehender Griffleiste
- voll ausziehbare Schubladen auf langlebigen Kugelrollen-Teleskopschienen
- 5 Jahre Garantie auf die Schienenführung!
- günstige Lösung der „klassischen“ Büroaufgaben in zwei Breiten und drei Höhen
- Zentralverschluss, Wechsel-Schlosszylinder mit 2 Schlüsseln
- maximale Schubladenbelastbarkeit bis 50 kg, Doppelauszug-Sperre
- stabile Stahlblechkonstruktion
Die Modelle dieser Serie sind in den folgenden Farben erhältlich: ../01: Lichtgrau ../07: Anthrazit ../08: Weißalu - Version: 07 - Anthrazit
- Größe (HxBxT): 104,5 x 43,3 x 59,0 cm
Weitere Informationen: | | Gewicht [kg]: | 36,01 | Produktart: | Hängeregistraturschränke | Produktkategorie: | Schränke | Anzahl Schubladen: | 3 | Ausführung Front: | Schubladen | Verschluss: | Zylinderschloss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Registraturschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, c+p hängeregistraturschrank acurado, hängeregisterschrank, c+p hängeregisterschrank, Büroschrank, CP |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 266,30* | € 331,16* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 292,47* | € 344,94* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 285,58* | € 346,40* | | | | | 37 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 312,80* | € 366,71* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 351,92* | € 409,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|