Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeregistraturschrank Acurado für Hängehefter DIN A4, 3 Schubladen, einbahnig Version: 01 - Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängeregistraturschrank Acurado für Hängehefter DIN A4, 3 Schubladen, einbahnig Version: 01 - Lichtgrau
Hängeregistraturschrank Acurado für Hängehefter DIN A4, 3 Schubladen, einbahnig Version: 01 - Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     158-CB3311.01
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     12423-311|S10001 01
EAN/GTIN:
     4025314217674
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acurado
Karteikartenschrank
Karteischrank
Hängeregisterschrank
C+P Hängeregistraturschrank C 2000 Acurado mit 3 Schubladen und Zylinderschloss

Ausgewählte Version: 01 - Lichtgrau

ACURADO C 2000 Hängeregistraturschränke

1-bahnig, für Format DIN A4 quer

  • frontbündige, geschlossene Stahlschubladen mit integrierter durchgehender Griffleiste
  • voll ausziehbare Schubladen auf langlebigen Kugelrollen-Teleskopschienen
  • 5 Jahre Garantie auf die Schienenführung!
  • günstige Lösung der „klassischen“ Büroaufgaben in zwei Breiten und drei Höhen
  • Zentralverschluss, Wechsel-Schlosszylinder mit 2 Schlüsseln
  • maximale Schubladenbelastbarkeit bis 50 kg, Doppelauszug-Sperre
  • stabile Stahlblechkonstruktion

Die Modelle dieser Serie sind in den folgenden Farben erhältlich:

../01: Lichtgrau

../07: Anthrazit

../08: Weißalu


  • Version: 01 - Lichtgrau
  • Größe (HxBxT): 104,5 x 43,3 x 59,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
36,01
Produktart:
Hängeregistraturschränke
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Schubladen:
3
Ausführung Front:
Schubladen
Verschluss:
Zylinderschloss
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
39 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,64*
€ 319,14*
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 267,52*
€ 319,37*
18 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 292,26*
€ 331,41*
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 302,04*
€ 350,66*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 350,97*
€ 396,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 396,28*
€ 471,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 384,97*
€ 458,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,40*
€ 445,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,61*
€ 439,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,97*
€ 417,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-10|
ab € 1,95*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-11|
ab € 8,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-12|
ab € 8,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-13|
ab € 3,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 8,58*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 9,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.