Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 158-CB3243.08 Herst.-Nr.: 3243-00|S10111 08 EAN/GTIN: 4050646447239 |
| | |
|
| | |
| C+P Büroschrank OMNISPACE mit Rolladen und Zylinderschloss Ausgewählte Version: 08 - Weißalu RAL 9006C+P Rolladenschrank OMNISPACE - Traglast pro Einlegeboden 50 kg
- Hakenriegelschloss mit 2 Schlüsseln
- hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm-Raster
- der ganze Innenraum ist bei geöffneten Türen im Zugriff
- Planungsmaße: 800, 1000 und 1200 mm
- Rollladentüren bestehen aus durchgehenden, flexiblen Kunststoffmatten mit praktischer Griffmulde für einfache Bedienung
- leichtgängige und geräuscharme Funktion
- kein Aufbauen – Rollladenschränke werden fertig montiert geliefert
Abdeckplatte in drei verschiedenen Dekoren bitte separat bestellen. * Bitte die Bestell-Nr. mit der Farb-Kombinations-Nr. ergänzen. - Version: 08 - Weißalu RAL 9006
- Größe (HxBxT): 103,0 x 120,0 x 42,0 cm
Weitere Informationen: | | Gewicht [kg]: | 51,37 | Produktart: | Büroschrank | Produktkategorie: | Schränke | Anzahl Einlegeböden: | 2 | Anzahl Rolladen: | 2 | Ausführung Front: | Rolladen | Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]: | 50 | Verschluss: | Zylinderschloss |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 466,07* | € 544,80* | | | | | 30 Tage | | | | | € 38,00* | ab € 454,08* | € 561,75* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 514,56* | € 600,62* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 523,48* | € 613,90* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 527,30* | € 613,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|