Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Sideboard Omnispace mit Rollladen, innen 2 Ordnerhöhen, H1030xB1000xT420mm Version: 08 - Weißalu RAL 9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Büro-Sideboard Omnispace mit Rollladen, innen 2 Ordnerhöhen, H1030xB1000xT420mm Version: 08 - Weißalu RAL 9006
Büro-Sideboard Omnispace mit Rollladen, innen 2 Ordnerhöhen, H1030xB1000xT420mm Version: 08 - Weißalu RAL 9006
Büro-Sideboard Omnispace mit Rollladen, innen 2 Ordnerhöhen, H1030xB1000xT420mm Version: 08 - Weißalu RAL 9006
Artikel-Nr.:
     158-CB3242.08
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     3242-00|S10085 08
EAN/GTIN:
     4050646299180
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
C+P Büroschrank OMNISPACE mit Rolladen und Zylinderschloss

Ausgewählte Version: 08 - Weißalu RAL 9006

C+P Rolladenschrank OMNISPACE

  • Traglast pro Einlegeboden 50 kg
  • Hakenriegelschloss mit 2 Schlüsseln
  • hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm-Raster
  • der ganze Innenraum ist bei geöffneten Türen im Zugriff
  • Planungsmaße: 800, 1000 und 1200 mm
  • Rollladentüren bestehen aus durchgehenden, flexiblen Kunststoffmatten mit praktischer Griffmulde für einfache Bedienung
  • leichtgängige und geräuscharme Funktion
  • kein Aufbauen – Rollladenschränke werden fertig montiert geliefert

Abdeckplatte in drei verschiedenen Dekoren bitte separat bestellen.

* Bitte die Bestell-Nr. mit der Farb-Kombinations-Nr. ergänzen.


  • Version: 08 - Weißalu RAL 9006
  • Größe (HxBxT): 103,0 x 100,0 x 42,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
45,32
Produktart:
Büroschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Einlegeböden:
2
Anzahl Rolladen:
2
Ausführung Front:
Rolladen
Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]:
50
Verschluss:
Zylinderschloss
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,15*
€ 496,06*
30 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 401,23*
€ 506,51*
Frei Haus
ab € 417,58*
€ 514,71*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 476,97*
€ 567,21*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 497,59*
€ 590,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,47*
€ 702,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 578,33*
€ 688,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 557,15*
€ 663,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 526,92*
€ 627,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,59*
€ 592,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.