Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büro-Sideboard Omnispace mit Rollladen, innen 2 Ordnerhöhen, H1030xB800xT420mm Version: 01 - Lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Büro-Sideboard Omnispace mit Rollladen, innen 2 Ordnerhöhen, H1030xB800xT420mm Version: 01 - Lichtgrau RAL 7035
Büro-Sideboard Omnispace mit Rollladen, innen 2 Ordnerhöhen, H1030xB800xT420mm Version: 01 - Lichtgrau RAL 7035
Büro-Sideboard Omnispace mit Rollladen, innen 2 Ordnerhöhen, H1030xB800xT420mm Version: 01 - Lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     158-CB3241.01
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     3241-00|S10060 01
EAN/GTIN:
     4050646266663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Querrollladenschrank
C+P Büroschrank OMNISPACE mit Rolladen und Zylinderschloss

Ausgewählte Version: 01 - Lichtgrau RAL 7035

C+P Rolladenschrank OMNISPACE

  • Traglast pro Einlegeboden 50 kg
  • Hakenriegelschloss mit 2 Schlüsseln
  • hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm-Raster
  • der ganze Innenraum ist bei geöffneten Türen im Zugriff
  • Planungsmaße: 800, 1000 und 1200 mm
  • Rollladentüren bestehen aus durchgehenden, flexiblen Kunststoffmatten mit praktischer Griffmulde für einfache Bedienung
  • leichtgängige und geräuscharme Funktion
  • kein Aufbauen – Rollladenschränke werden fertig montiert geliefert

Abdeckplatte in drei verschiedenen Dekoren bitte separat bestellen.

* Bitte die Bestell-Nr. mit der Farb-Kombinations-Nr. ergänzen.


  • Version: 01 - Lichtgrau RAL 7035
  • Größe (HxBxT): 103,0 x 80,0 x 42,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
40,56
Produktart:
Büroschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Einlegeböden:
2
Anzahl Rolladen:
2
Ausführung Front:
Rolladen
Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]:
50
Verschluss:
Zylinderschloss
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,70*
€ 370,30*
10 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 301,87*
€ 370,50*
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 311,10*
€ 373,87*
17 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 327,40*
€ 379,80*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 460,26*
€ 521,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,62*
€ 620,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,42*
€ 608,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,04*
€ 598,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,99*
€ 581,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,26*
€ 547,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3212-0800|S10000
ab € 55,53*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3212-0800|S10004
ab € 55,84*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10001
ab € 15,78*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3200-701|S10000
ab € 15,74*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-88|S10001
ab € 30,33*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-88|S10000
ab € 30,41*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-80|S10000
ab € 15,17*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-80|S10001
ab € 15,19*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-811|S10001
ab € 120,33*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-811|S10000
ab € 120,51*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-82|S10001
ab € 25,09*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
3201-82|S10000
ab € 25,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.