Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroschrank Omnispace mit Rollladen, innen 5 Ordnerhöhen, H1980xB1000xT420mm Version: 07 - Anthrazit RAL 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Büroschrank Omnispace mit Rollladen, innen 5 Ordnerhöhen, H1980xB1000xT420mm Version: 07 - Anthrazit RAL 7021
Büroschrank Omnispace mit Rollladen, innen 5 Ordnerhöhen, H1980xB1000xT420mm Version: 07 - Anthrazit RAL 7021
Büroschrank Omnispace mit Rollladen, innen 5 Ordnerhöhen, H1980xB1000xT420mm Version: 07 - Anthrazit RAL 7021
Artikel-Nr.:
     158-CB3202.07
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     3202-00|S10234 07
EAN/GTIN:
     4050646267530
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Büromehrzweckschrank
C+P Büroschrank OMNISPACE mit Rolladen und Zylinderschloss

Ausgewählte Version: 07 - Anthrazit RAL 7021

C+P Rolladenschrank OMNISPACE

  • Traglast pro Einlegeboden 50 kg
  • Hakenriegelschloss mit 2 Schlüsseln
  • hohe Flexibilität der Inneneinrichtung durch Höhenverstellbarkeit im 15 mm-Raster
  • der ganze Innenraum ist bei geöffneten Türen im Zugriff
  • Planungsmaße: 800, 1000 und 1200 mm
  • Rollladentüren bestehen aus durchgehenden, flexiblen Kunststoffmatten mit praktischer Griffmulde für einfache Bedienung
  • leichtgängige und geräuscharme Funktion
  • kein Aufbauen – Rollladenschränke werden fertig montiert geliefert

Abdeckplatte in drei verschiedenen Dekoren bitte separat bestellen.

* Bitte die Bestell-Nr. mit der Farb-Kombinations-Nr. ergänzen.


  • Version: 07 - Anthrazit RAL 7021
  • Größe (HxBxT): 198,0 x 100,0 x 42,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
74,18
Produktart:
Büroschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Einlegeböden:
4
Anzahl Rolladen:
2
Ausführung Front:
Rolladen
Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]:
50
Verschluss:
Zylinderschloss
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 469,05*
€ 565,32*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 515,14*
€ 585,81*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 530,73*
€ 601,52*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 503,98*
€ 604,08*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 585,73*
€ 664,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,79*
€ 791,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 654,99*
€ 779,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,86*
€ 766,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,57*
€ 743,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,73*
€ 697,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.