Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugschrank mit Schiebetüren, 2 Einlegböden, H1000xB1200xT400mm Version: 04 - Lichtgrau/ Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugschrank mit Schiebetüren, 2 Einlegböden, H1000xB1200xT400mm Version: 04 - Lichtgrau/ Resedagrün
Werkzeugschrank mit Schiebetüren, 2 Einlegböden, H1000xB1200xT400mm Version: 04 - Lichtgrau/ Resedagrün
Artikel-Nr.:
     158-CB2046.04
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     2046-09|S10061 04
EAN/GTIN:
     4050646133088
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acurado
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Adaptermatte Gummi
C+P Werkzeug- und Materialschrank mit Schiebetüren und Zylinderschloss

Ausgewählte Version: 04 - Lichtgrau/ Resedagrün

C+P Schiebetürenschränke mit 1 Fachboden

Werkstatt-Schiebetürenschränke

  • Sauber verarbeitete, belastbare Stahlblechkonstruktion
  • Schiebetüren mit Dreh-Druckzylinderschloss, 2 Schlüssel pro Schloss
  • 4 höhenverstellbare, verzinkte Einlegeböden, Traglast bei gleichmäßig verteilter Last je Boden ca. 70 kg. Mögliche Schrankbelastung ca. 450 kg
  • Ergonomische Bügelgriffe aus Metall für einfache Bedienung
  • Die Schiebetüren laufen mit Spezial-Kugellagerrollen geräuscharm in stabiler Schienenführung
  • Dauerlaufeigenschaften der Schienenführung: mit zunehmender Beanspruchung immer leichtgängiger
  • Bildung von Schließgruppen sowie Gleichschließung möglich
  • Schrankhöhe 100 cm: Thekenschrank (Oberseite mit integrierter Gummiriefenmatte als Ablagefläche)

 


  • Version: 04 - Lichtgrau/ Resedagrün
  • Größe (HxBxT): 100,0 x 120,0 x 40,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
42,08
Produktart:
Werkzeugschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Einlegeböden:
2
Anzahl Türen:
2
Ausführung Front:
Schiebetüren
Tragfähigkeit Einlegeboden [kg]:
70
Verschluss:
Zylinderschloss
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 335,63*
€ 414,28*
28 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 349,74*
€ 419,29*
22 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 363,46*
€ 421,90*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,51*
€ 440,85*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 437,75*
€ 508,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,99*
€ 605,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,70*
€ 602,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,16*
€ 582,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,11*
€ 564,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 437,75*
€ 520,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2049-802|
ab € 40,02*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2049-801|
ab € 30,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2049-80|
ab € 20,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 8,57*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 9,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.