Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank Classic auf Sockel, mit 12 Fächern, H1800xB900xT500mm Version: 04 - Lichtgrau/ Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fächerschrank Classic auf Sockel, mit 12 Fächern, H1800xB900xT500mm Version: 04 - Lichtgrau/ Resedagrün
Fächerschrank Classic auf Sockel, mit 12 Fächern, H1800xB900xT500mm Version: 04 - Lichtgrau/ Resedagrün
Fächerschrank Classic auf Sockel, mit 12 Fächern, H1800xB900xT500mm Version: 04 - Lichtgrau/ Resedagrün
Fächerschrank Classic auf Sockel, mit 12 Fächern, H1800xB900xT500mm Version: 04 - Lichtgrau/ Resedagrün
Artikel-Nr.:
     158-CB2034.04
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     8020-304|S10049 04
EAN/GTIN:
     4025314552768
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
C+P Fächerschrank S 2000 Classic vierstöckiger Spind mit Sockel

Ausgewählte Version: 04 - Lichtgrau/ Resedagrün

C+P Fächerschränke S 2000 Classic

vierstöckig mit Sockel

  • belastbare Stahlblechkonstruktion
  • Türen rechts angeschlagen
  • Schrankfüße aus verschleißfestem Kunststoff, bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben in schwarz ausgeführt
  • Fächer auskehrbar durch glatte Abteilböden
  • jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

Innenmaße der Fächer bei 4 Fächer übereinander (H x B x T in cm): 37,5 x 23,0 x 46,5

 


  • Version: 04 - Lichtgrau/ Resedagrün
  • Größe (HxBxT): 180,0 x 90,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
69,25
Produktart:
Fächerschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Abteile:
3
Anzahl Fächer:
12
Anzahl Türen:
12
Ausführung Front:
Flügeltüren
Unterbau:
Sockel
Verschluss:
Zylinderschloss
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 552,82*
€ 644,79*
30 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 522,17*
€ 645,36*
€ 4,95*
ab € 601,37*
€ 699,98*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 603,85*
€ 699,98*
28 Tage
1
Frei Haus
ab € 621,13*
€ 745,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 699,98*
€ 832,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,55*
€ 808,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 666,34*
€ 792,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 644,63*
€ 767,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,85*
€ 718,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,85*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,39*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,45*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,40*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,42*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-761|
ab € 3,97*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
0019-00|
ab € 3,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.