Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteischrank Acurado für Karteikarten DIN A5, 6 Schubladen, dreibahnig Version: 01 - Lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Karteischrank Acurado für Karteikarten DIN A5, 6 Schubladen, dreibahnig Version: 01 - Lichtgrau RAL 7035
Karteischrank Acurado für Karteikarten DIN A5, 6 Schubladen, dreibahnig Version: 01 - Lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     158-CB1293.01
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     12936-323|S10001 01
EAN/GTIN:
     4025314949858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acurado
Karteikartenschrank
Karteischrank
Schubfach-Schrank
C+P Karteikartenschrank C 2000 Acurado mit 6 Schubladen und Zylinderschloss

Ausgewählte Version: 01 - Lichtgrau RAL 7035

C+P ACURADO C 2000 Karteischränke

2-bahnig bzw. 3-bahnig, für Format DIN A5 quer

  • frontbündige, geschlossene Stahlschubladen mit integrierter durchgehender Griffleiste
  • voll ausziehbare Schubladen auf langlebigen Kugelrollen-Teleskopschienen
  • 5 Jahre Garantie auf die Schienenführung!
  • günstige Lösung der „klassischen“ Büroaufgaben in zwei Breiten
  • Zentralverschluss, Wechsel-Schlosszylinder mit 2 Schlüsseln
  • maximale Schubladenbelastbarkeit bis 50 kg, Doppelauszug-Sperre
  • stabile Stahlblechkonstruktion

Die Modelle dieser Serie sind in den folgenden Farben erhältlich:

../01: Lichtgrau

../07: Anthrazit

../08: Weißalu


  • Version: 01 - Lichtgrau RAL 7035
  • Größe (HxBxT): 135,7 x 78,7 x 59,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
105,68
Produktart:
Karteikartenschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Schubladen:
6
Ausführung Front:
Schubladen
Verschluss:
Zylinderschloss
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 736,70*
€ 799,29*
10 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 702,58*
€ 799,50*
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 727,13*
€ 810,55*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 754,94*
€ 813,43*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 887,53*
€ 960,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 960,91*
€ 1.143,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 958,59*
€ 1.140,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 936,39*
€ 1.114,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 917,09*
€ 1.091,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 887,53*
€ 1.056,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-10|
ab € 1,95*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-11|
ab € 8,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-12|
ab € 8,46*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
6103-13|
ab € 3,38*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-02|
ab € 8,59*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-03|
ab € 9,66*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-0299|
ab € 9,65*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
2025-021|
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.