Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschrank Classic auf Füßen, mit 6 Fächern, H1850xB610xT500mm Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fächerschrank Classic auf Füßen, mit 6 Fächern, H1850xB610xT500mm Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau
Fächerschrank Classic auf Füßen, mit 6 Fächern, H1850xB610xT500mm Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau
Fächerschrank Classic auf Füßen, mit 6 Fächern, H1850xB610xT500mm Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     158-CB1023.01
Hersteller:
     CP
Herst.-Nr.:
     8010-203|S10002 01
EAN/GTIN:
     4025314508505
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fächer-Schrank
Fächerschrank
Schließfach-Schrank
Schließfachschrank
C+P Fächerschrank S 2000 Classic dreistöckiger Spind mit Füßen

Ausgewählte Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau

Fächerschränke S 2000 Classic

mit 3 Fächern und mit Füßen

  • belastbare Stahlblechkonstruktion
  • Türen rechts angeschlagen
  • Schrankfüße aus verschleißfestem Kunststoff, bei Korpusfarbe RAL 7035 in lichtgrau, bei allen anderen Korpusfarben in schwarz ausgeführt
  • Fächer auskehrbar durch glatte Abteilböden
  • jede Tür mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln

Innenmaße der Fächer bei 3 Fächern übereinander (H x B x T in cm): 51,0 x 23,0 x 46,5

 


  • Version: 01 - Lichtgrau/ Lichtgrau
  • Größe (HxBxT): 180,0 x 61,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
45,2
Produktart:
Fächerschrank
Produktkategorie:
Schränke
Anzahl Abteile:
2
Anzahl Fächer:
6
Anzahl Türen:
6
Ausführung Front:
Flügeltüren
Unterbau:
Füße
Verschluss:
Zylinderschloss
Weitere Suchbegriffe: Schließfachsäule, schließfachschrank ral7035, schließfach schrank, schließfach-schrank mit füßen, Garderobenschrank - Stahlschrank, CP
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,83*
€ 394,29*
11 Tage
unbekannt
€ 38,00*
ab € 318,31*
€ 394,81*
€ 4,95*
ab € 366,81*
€ 428,37*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 365,02*
€ 428,37*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 383,88*
€ 447,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,37*
€ 509,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,66*
€ 505,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,20*
€ 484,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,67*
€ 473,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 365,02*
€ 434,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0601|
ab € 13,01*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4901-0611|
ab € 10,79*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-06|
ab € 11,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8500-15|
ab € 3,36*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0611|
ab € 4,55*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4902-0601|
ab € 5,47*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8000-26|
ab € 11,89*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-744|
ab € 1,72*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
8501-07|
ab € 8,41*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74972|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74956|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74951|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74952|
ab € 3,43*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4400-74965|
ab € 3,44*
Zubehör
C+P Möbelsysteme
4500-761|
ab € 3,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.