Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Absperrpfosten rot/weiß, Durchm.: 60mm, Bodenhülse, Dreikant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß, Durchm.: 60mm, Bodenhülse, Dreikant
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß, Durchm.: 60mm, Bodenhülse, Dreikant
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß, Durchm.: 60mm, Bodenhülse, Dreikant
Artikel-Nr.:
     158-CA888110
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-14-060-04-0296
EAN/GTIN:
     4050576198966
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten aus Stahl SPU 604 rot/weiß herausnehmbar mit Bodenhülse und Dreikantschloss
Stahlabsperrpfosten, Flachkopf, Ø 6,0 cm, rot/weiß

Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse

  • herausnehmbar
  • Verriegelung über Dreikantschloss

Oberfläche/Material:

  • Stahl feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet
  • Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie

 

Farbe: rot/weiß

Pfosten-Ø: 6,0cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Länge: 116,0 cm 


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
6
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot | weiß
Befestigungsmittel:
Bodenhülse
Eigenschaft:
reflektierend | herausnehmbar
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Flachkopf
Montageort:
Boden
Verschluss:
Dreikant
Material:
Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 81,83*
€ 103,08*
42 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 81,13*
€ 104,34*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,86*
€ 106,36*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 107,71*
€ 135,07*
€ 4,95*
ab € 107,52*
€ 135,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,07*
€ 160,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,44*
€ 158,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,86*
€ 152,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,21*
€ 145,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,71*
€ 128,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.