Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Design Stahl-Absperrpfosten herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Design Stahl-Absperrpfosten herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Design Stahl-Absperrpfosten herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Design Stahl-Absperrpfosten herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Design Stahl-Absperrpfosten herausnehmbar mit Bodenhülse , Durchm.: 76 mm, Profilzylinderschloss
Artikel-Nr.:
     158-CA849944
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     AS 4/4 CO
EAN/GTIN:
     4050576111477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Design Stahl-Absperrpfosten herausnehmbar mit Bodenhülse
Stilsperrpfosten Ø 7,6 cm

herausnehmbarer Absperrpfosten mit Bodenhülse und Profilhalbzylinder Verschluss.

  • herausnehmbar
  • Verriegelung über Profilzylinderschloss
  • glatte Ausführung mit dekorativer Abschlusskappe
  • hochwertige, solide Bauweise
  • setzt wirkungsvolle Akzente im repräsentativen Umfeld

Material: Stahl

Technische Daten:

Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7021

Pfosten Ø: 7,6 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm + Kopf

Gewicht: 6,0 - 10,8 kg


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,6
Gewicht [kg]:
6,2
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Stilsperrpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
anthrazit
Befestigungsmittel:
Bodenhülse
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Rundkopf
Montageort:
Boden
Verschluss:
Profilhalbzylinder 30/10
Material:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 265,23*
€ 323,22*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 263,98*
€ 323,22*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,22*
€ 384,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,34*
€ 377,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,94*
€ 355,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,54*
€ 349,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,98*
€ 314,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
AS 4/2
ab € 140,14*
Ähnlich
Mannus
AS 4/4 DK
ab € 238,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.