Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß umlegbar mit Dreikantschloss , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß umlegbar mit Dreikantschloss , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß umlegbar mit Dreikantschloss , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß umlegbar mit Dreikantschloss , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß umlegbar mit Dreikantschloss , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm
Artikel-Nr.:
     158-CA843135
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     AS 135 DK RW
EAN/GTIN:
     4050576086607
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß mit Reflexstreifen umlegbar auf Bodenplatte
Funktionssperrpfosten aus Aluminium, quadratisch

Absperrpfosten aus Aluminium zum Aufdübeln auf Bodenplatte

  • kippbar
  • ortsfest
  • Verriegelung über Dreikantschloss
  • Bodenplatte 10,0 x 20,0 cm

Oberfläche/Material:

Aluminium weiß pulverbeschichtet.

Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie.

 

Farbe: rot/weiß

Pfosten: 7,0 x 7,0 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 6,8 - 12 kg


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,00
Gewicht [kg]:
3
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Tiefe [cm]:
7,0
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/weiß
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Eigenschaft:
kippbar | reflektierend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
eckig
Kopf:
Spitzkopf
Montageort:
Boden
Verschluss:
Dreikant
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten klappbar, absperrpfosten, Absperrpfosten Funktionssperrpfosten, Mannus
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
25
Frei Haus
ab € 196,96*
€ 241,06*
€ 4,95*
ab € 243,46*
€ 295,69*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 241,78*
€ 295,69*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,69*
€ 351,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,16*
€ 347,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 272,63*
€ 324,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,07*
€ 317,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,78*
€ 287,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
2-10-070-07-0002 / AS 137 CO R
ab € 201,32*
Ähnlich
Urbanus
2-10-070-05-0019
ab € 145,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.