Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß herausnehmbar mit Bodenhülse , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm, Profilzylinderschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß herausnehmbar mit Bodenhülse , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm, Profilzylinderschloss
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß herausnehmbar mit Bodenhülse , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm, Profilzylinderschloss
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß herausnehmbar mit Bodenhülse , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm, Profilzylinderschloss
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß herausnehmbar mit Bodenhülse , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm, Profilzylinderschloss
Artikel-Nr.:
     158-CA843134
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     AS 134 CO RW
EAN/GTIN:
     4050576060157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß mit Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse
Funktionssperrpfosten aus Aluminium, quadratisch

Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse

  • herausnehmbar
  • Verriegelung über Prozylinderschloss

Oberfläche/Material:

Aluminium weiß pulverbeschichtet.

Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie.

 

Farbe: rot/weiß

Pfosten: 7,0 x 7,0 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 6,8 - 12 kg


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,0
Gewicht [kg]:
3,1
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Tiefe [cm]:
7,0
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/weiß
Befestigungsmittel:
Bodenhülse
Eigenschaft:
reflektierend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
eckig
Kopf:
Spitzkopf
Montageort:
Boden
Verschluss:
Profilhalbzylinder 30/10
Material:
Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 210,81*
€ 261,52*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 210,44*
€ 261,52*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,52*
€ 311,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,33*
€ 307,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,36*
€ 289,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,34*
€ 282,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,44*
€ 250,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mannus
AS 132 RW
ab € 118,69*
Ähnlich
Urbanus
2-10-070-04-0015
ab € 145,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.