| |
|
| Artikel-Nr.: 158-CA841222 Herst.-Nr.: 2-14-070-02-0030 / AS 122 RW EAN/GTIN: 4050576129830 |
| | |
|
| | |
| Stahl-Absperrpfosten rot/weiß mit Reflexstreifen herausnehmbar mit Bodenhülse Funktionssperrpfosten aus Stahl, quadratischAbsperrpfosten aus Stahl mit Bodenhülse. Oberfläche/Material: Stahl feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet. Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie. Farbe: rot/weiß Pfosten: 7,0 x 7,0 cm Höhe über Flur: 90,0 cm Gewicht: 6,8 - 12,0 kg Länge: 116,0 cm Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 7,00 | Gewicht [kg]: | 7,4 | Höhe ü. Flur [cm]: | 90 | Tiefe [cm]: | 7,0 | Produktart: | Warnpfosten | Produktkategorie: | Absperrpfosten | Farbe: | rot/weiß | Befestigungsmittel: | Bodenhülse | Eigenschaft: | reflektierend | Einsatzbereich: | Außenbereich | Form: | eckig | Kopf: | Spitzkopf | Montageort: | Boden | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, absperrpfosten herausnehmbar, absperrpfosten, stilsperrpfosten stahl, Absperrpfosten Funktionssperrpfosten, Mannus |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 132,61* | € 163,55* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,07* | € 182,96* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 160,51* | € 195,93* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 160,02* | € 195,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|