Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß umlegbar auf Bodenplatte , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm, Profilzylinderschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß umlegbar auf Bodenplatte , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm, Profilzylinderschloss
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß umlegbar auf Bodenplatte , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm, Profilzylinderschloss
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß umlegbar auf Bodenplatte , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm, Profilzylinderschloss
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß umlegbar auf Bodenplatte , Vierkantpfosten: 70 x 70 mm, Profilzylinderschloss
Artikel-Nr.:
     158-CA841135
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     AS 135 RW
EAN/GTIN:
     4050576056280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß mit Reflexstreifen umlegbar auf Bodenplatte
Funktionssperrpfosten aus Aluminium, quadratisch

Absperrpfosten aus Aluminium zum Aufdübeln auf Bodenplatte

  • kippbar
  • ortsfest
  • Verriegelung über Profilzylinderschloss
  • Bodenplatte 10,0 x 20,0 cm

Oberfläche/Material:

Aluminium weiß pulverbeschichtet.

Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie.

 

Farbe: rot/weiß

Pfosten: 7,0 x 7,0 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 6,8 - 12 kg


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
7,0
Gewicht [kg]:
3
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Tiefe [cm]:
7,0
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/weiß
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Eigenschaft:
kippbar | reflektierend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
eckig
Kopf:
Spitzkopf
Montageort:
Boden
Verschluss:
Profilhalbzylinder 30/10
Material:
Aluminium
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,00*
€ 205,07*
16 Tage
24
Frei Haus
ab € 167,80*
€ 205,26*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 176,05*
€ 216,56*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 167,70*
€ 217,35*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 214,92*
€ 262,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,28*
€ 312,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,68*
€ 307,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,93*
€ 285,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,99*
€ 277,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,92*
€ 255,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
DKS 840900
ab € 8,29*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.