Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Durchm.: 76 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Durchm.: 76 mm,
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Durchm.: 76 mm,
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Durchm.: 76 mm,
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Aufschrauben mit Bodenplatte , Durchm.: 76 mm,
Artikel-Nr.:
     158-CA840903
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     AS 3
EAN/GTIN:
     4050576011036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen zum Aufschrauben mit Bodenplatte
Funktionssperrpfosten aus Aluminium, rund Ø 7,6 cm

Absperrpfosten aus Aluminium zum Aufschrauben auf Bodenplatte.

  • ortsfest
  • Bodenplatte 20,0 x 20,0 cm
  • Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie

Material: Aluminium

Oberfläche: feuerverzinkt

Pfosten-Ø: 7,6 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 2,85 kg


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,6
Gewicht [kg]:
2,85
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/silber
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Befestigungsmittel:
Bodenplatte
Eigenschaft:
reflektierend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Spitzkopf
Montageort:
Boden
Material:
Aluminium
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,82*
€ 89,71*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,97*
€ 89,78*
9 Tage
24
Frei Haus
ab € 73,29*
€ 92,08*
11 Tage
75
€ 7,90*
ab € 76,36*
€ 95,97*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 89,20*
€ 110,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,81*
€ 131,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,25*
€ 131,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,08*
€ 120,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,20*
€ 106,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Urbanus
ab € 19,12*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK
ab € 27,86*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis PZ
ab € 23,73*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis rw Lack
ab € 14,52*
Zubehör
urbanus Design
Mehrpreis
ab € 14,49*
Zubehör
urbanus Design
Aufpreis DK+PZ
ab € 30,42*
Zubehör
urbanus Design
E852057
ab € 18,97*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,70*
Zubehör
Urbanus
830169
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.