Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß und Kettenkopf zum Einbetonieren, Durchm.: 60 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß und Kettenkopf zum Einbetonieren, Durchm.: 60 mm,
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß und Kettenkopf zum Einbetonieren, Durchm.: 60 mm,
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß und Kettenkopf zum Einbetonieren, Durchm.: 60 mm,
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß und Kettenkopf zum Einbetonieren, Durchm.: 60 mm,
Artikel-Nr.:
     158-CA840621
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-10-060-01-0005 / AS 621 RW
EAN/GTIN:
     4050576046045
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Aluminium-Absperrpfosten rot/weiß mit Reflexstreifen und Kettenkopf zum Einbetonieren
Urbanus Aluminiumabsperrpfosten rot/weiß mit Kettenkopf

Absperrpfosten aus Aluminium zum Einbetonieren

  • Kettenkopf ermöglicht die Anbringung von Absperrketten
  • ortsfest

Oberfläche/Material:

  • Aluminium weiß pulverbeschichtet
  • Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie

 

Pfosten-Ø: 6,0 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 2,25 - 6,0 kg


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
6
Gewicht [kg]:
1,3
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/weiß
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Eigenschaft:
reflektierend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Kettenkopf
Montageort:
Boden
Verbindungselement:
Kette
Material:
Aluminium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 48,33*
€ 63,97*
€ 4,95*
ab € 48,03*
€ 63,97*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,06*
€ 73,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,33*
€ 57,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.