Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar mit Dreikantschloss , Durchm.: 76 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar mit Dreikantschloss , Durchm.: 76 mm
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar mit Dreikantschloss , Durchm.: 76 mm
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar mit Dreikantschloss , Durchm.: 76 mm
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar mit Dreikantschloss , Durchm.: 76 mm
Artikel-Nr.:
     158-CA830256
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-10-076-05-0009 / AS 5 DK
EAN/GTIN:
     4050576046021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Absperrpfosten
Blockierpoller
Aluminium-Absperrpfosten mit roten Reflexstreifen umlegbar auf Bodenplatte
Funktionssperrpfosten aus Aluminium, rund Ø 7,6 cm

Absperrpfosten aus Aluminium zum Aufdübeln auf Bodenplatte.

  • kippbar
  • ortsfest
  • Verriegelung über Dreikantschloss
  • Bodenplatte 10,0 x 20,0 cm
  • Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie

Material: Aluminium

Oberfläche: feuerverzinkt

Farbe: rot/silber

Pfosten-Ø: 7,6 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm

Gewicht: 2,85 kg


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,6
Gewicht [kg]:
2,85
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot/silber
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Befestigungsmittel:
Bodenplatte
Eigenschaft:
kippbar | reflektierend
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Spitzkopf
Montageort:
Boden
Verschluss:
Dreikant
Material:
Aluminium
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 166,00*
€ 203,98*
11 Tage
75
Frei Haus
ab € 166,41*
€ 204,54*
€ 4,95*
ab € 204,63*
€ 250,23*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 204,48*
€ 250,23*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,23*
€ 297,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,32*
€ 293,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,15*
€ 281,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,44*
€ 268,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,48*
€ 243,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Urbanus
2-10-076-05-0005
ab € 132,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.