Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Köln 872 Briefkasten, Maße (BxHxT): 25,5 x 34,0 x 8,5 cm Version: 02 - braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter Köln 872 Briefkasten, Maße (BxHxT): 25,5 x 34,0 x 8,5 cm Version: 02 - braun
Burg Wächter Köln 872 Briefkasten, Maße (BxHxT): 25,5 x 34,0 x 8,5 cm Version: 02 - braun
Artikel-Nr.:
     158-BW2400.02
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     Köln 872 BR
EAN/GTIN:
     4003482125304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Aufputzbriefkasten
Briefkastenanlage
Burg Wächter Briefkasten Köln 872 Stahlblech, vollflächig verzinkt

Ausgewählte Version: 02 - braun

BURG WÄCHTER Briefkasten Köln

Der kompakt praktische Briefkasten Köln zur Wandmontage in gewohnt guter Burg Wächter Qualität.

  • mit Sichtfenster zur Füllstandsanzeige
  • widerstandsfähig durch verzinkten Stahl
  • inkl. Montageanleitung
  • Ausführung 871: Einwurf Format DIN B5 (BxH): 18,5 x 3,5 cm
  • Ausführung 872: Einwurf Format DIN A4 (BxH): 22,5 x 3,5 cm

  • Version: 02 - braun
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
25,5
Höhe [cm]:
34,0
Tiefe [cm]:
8,5
Produktart:
Briefkasten
Produktkategorie:
Briefkästen
Farbe:
braun
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Stilrichtung:
klassisch
Material:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 158
€ 4,95*
ab € 42,67*
€ 55,86*
€ 4,95*
ab € 42,89*
€ 55,86*
6 Tage
100
€ 4,95*
ab € 48,33*
€ 63,04*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 50,74*
€ 66,20*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,26*
€ 63,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.