Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Point 500 50 Vorhangschloss, Breite 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter Point 500 50 Vorhangschloss, Breite 50 mm
Burg Wächter Point 500 50 Vorhangschloss, Breite 50 mm
Burg Wächter Point 500 50 Vorhangschloss, Breite 50 mm
Artikel-Nr.:
     158-BW2310
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     500 50
EAN/GTIN:
     4003482005606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Burg Wächter Zylinder-Vorhangschloss Point 500 Messingschloss, preiswerte Einstiegsqualität
BURG WÄCHTER Point 500

Das preisgünstige Zylinderschloss aus Messing

  • einfache Qualität
  • Schlüssel: 3

Weitere Informationen:
Bügeldurchmesser [mm]:
6,5
Gesamthöhe [cm]:
6,7
Gewicht [g]:
193
Korpusbreite [cm]:
5
Lichte Bügelhöhe [cm]:
2,7
Lichte Bügelweite [cm]:
3
Tiefe [cm]:
1,1
Produktart:
Vorhangschloss
Produktkategorie:
Sicherheitsschlösser
Anzahl Schlüssel:
3
Schließung:
verschiedenschließend
Schloss:
Zylinderschloss
Material Bügel:
Stahl
Material Korpus:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, hangschloss burg-wächter, hangschloss, BURG-WÄCHTER
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
67
€ 5,95*
ab € 4,58*
€ 6,42*
2 Tage
211
€ 4,99*
ab € 4,74*
€ 6,65*
1 Tag
148
€ 5,59*
ab € 4,77*
€ 6,68*
6 Tage
211
€ 5,99*
ab € 4,67*
€ 6,75*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 7,56*
€ 10,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
116 30
ab € 8,02*
Ähnlich
Burg-Wächter
116 40
ab € 8,26*
Ähnlich
Burg-Wächter
116 50
ab € 13,60*
Ähnlich
Burg-Wächter
03140
ab € 4,49*
Ähnlich
Burg-Wächter
03180
ab € 18,33*
Ähnlich
Burg-Wächter
500 40
ab € 2,92*
Ähnlich
Burg-Wächter
Profi 116 20
ab € 90,03*
Ähnlich
Burg-Wächter
44252
ab € 11,70*
Ähnlich
Burg-Wächter
44352
ab € 17,08*
Ähnlich
k.A.
500 30
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.