Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Point 500 30 Vorhangschloss, Breite 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter Point 500 30 Vorhangschloss, Breite 30 mm
Burg Wächter Point 500 30 Vorhangschloss, Breite 30 mm
Burg Wächter Point 500 30 Vorhangschloss, Breite 30 mm
Artikel-Nr.:
     158-BW2280
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     500 30
EAN/GTIN:
     4003482005200
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Burg Wächter Zylinder-Vorhangschloss Point 500 Messingschloss, preiswerte Einstiegsqualität
BURG WÄCHTER Point 500

Das preisgünstige Zylinderschloss aus Messing

  • einfache Qualität
  • Schlüssel: 3

Weitere Informationen:
Bügeldurchmesser [mm]:
4,5
Gesamthöhe [cm]:
4,7
Gewicht [g]:
62
Korpusbreite [cm]:
3
Lichte Bügelhöhe [cm]:
1,75
Lichte Bügelweite [cm]:
1,6
Tiefe [cm]:
0,9
Produktart:
Vorhangschloss
Produktkategorie:
Sicherheitsschlösser
Anzahl Schlüssel:
3
Schließung:
verschiedenschließend
Schloss:
Zylinderschloss
Material Bügel:
Stahl
Material Korpus:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, hangschloss, BURG-WÄCHTER
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
497
€ 5,59*
ab € 1,84*
€ 2,79*
6 Tage
710
€ 5,99*
ab € 1,92*
€ 2,91*
4 Tage
710
€ 4,99*
ab € 1,92*
€ 2,92*
5 Tage
710
€ 7,99*
ab € 2,13*
€ 3,20*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 3,12*
€ 4,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
116 30
ab € 7,76*
Ähnlich
Burg-Wächter
116 40
ab € 9,45*
Ähnlich
Burg-Wächter
116 50
ab € 12,78*
Ähnlich
Burg-Wächter
500 40
ab € 2,71*
Ähnlich
Burg-Wächter
500 50
ab € 4,30*
Ähnlich
Burg-Wächter
116 40 Z5 GL
ab € 10,68*
Ähnlich
Burg-Wächter
116 50 Z5 GL
ab € 14,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.