Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Burg Wächter Briefkasten Riviera 835 Weiß, Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Burg Wächter Briefkasten Riviera 835 Weiß, Stahlblech
Burg Wächter Briefkasten Riviera 835 Weiß, Stahlblech
Burg Wächter Briefkasten Riviera 835 Weiß, Stahlblech
Burg Wächter Briefkasten Riviera 835 Weiß, Stahlblech
Burg Wächter Briefkasten Riviera 835 Weiß, Stahlblech
Artikel-Nr.:
     158-BW1780
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     38680
EAN/GTIN:
     4003482386804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkasten Zeitungsfach
Briefkastenset
Burg Wächter Briefkasten Riviera 835 Stahlblech weiß, vollflächig verzinkt
BURG WÄCHTER Briefkasten Riviera

Formschöner under kompakter Briefkasten Riviera

  • sanft geschwungene Form
  • Erhältlich in Stahlblech weiß und Anthrazit oder Edelstahl
  • mit praktischem Kippdach
  • Einwurf (BxH): 27,5 x 3,5
  • inkl. Montagematerial

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
33,5
Einwurfbreite [cm]:
27,5
Einwurfhöhe [cm]:
3,5
Höhe [cm]:
46,0
Tiefe [cm]:
13,0
Produktart:
Briefkasten
Produktkategorie:
Briefkästen
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Stilrichtung:
modern
Material:
Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,27*
€ 44,93*
€ 4,00*
ab € 27,33*
€ 44,98*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 33,77*
€ 45,53*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 40,82*
€ 53,12*
€ 4,95*
ab € 40,79*
€ 53,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.