Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tresor Burg Wächter Combi-Line CL 410 K, Mechanikschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tresor Burg Wächter Combi-Line CL 410 K, Mechanikschloss
Tresor Burg Wächter Combi-Line CL 410 K, Mechanikschloss
Tresor Burg Wächter Combi-Line CL 410 K, Mechanikschloss
Tresor Burg Wächter Combi-Line CL 410 K, Mechanikschloss
Artikel-Nr.:
     158-BW1660
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     41180
EAN/GTIN:
     4003482411803
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Burg Wächter Tresor Combi-Line CL 410 K hochsicherheits-Doppelbartschloss, doppelwandiges Feuerschutzmaterial
Burg Wächter Tresor CombiLine

Tresor CombiLine mit zertifiziertem Feuerschutz

  • typgeprüfte und vom ECB.S/VdS überwachte Sicherheit
  • Sicherheitsstufe S2 nach DIN EN 14450
  • Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992, Stand Mai 1995
  • Feuerwiderstand LFS 30P nach EN 15659 – 30 Minuten Feuerschutz für Papier
  • Feuerschutzmaterial nach DIN 4102
  • Verbundisolation vor dem Türblatt als Wärmeschutz für Schloss und Riegelwerk
  • doppelwandige Konstruktion
  • seitliche Verriegelung durch 25 mm starke Rundbolzen plus Schieberiegel oben

Außenmaße(HxBxT): 32,0 x 43,5 x 38,0 cm

Innenmaße(HxBxT): 20,5 x 32,0 x 23,2 cm

 

Ausführung K: Gepanzertes Sicherheits-Doppelbartschloss, VdS-geprüft

Ausführung E: Programmierbares elektronisches Zahlenschloss, VdS-geprüft

*Die mögliche Versicherungseinstufung basiert auf Angaben der Allgemeinen Hausrat-Versicherungen (VHB). Aufgrund unterschiedlicher Versicherungsbedingungen ist eine Abstimmung mit dem Versicherer erforderlich.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
43,5
Höhe [cm]:
32,0
Tiefe [cm]:
38,0
Produktart:
Tresor
Produktkategorie:
Schränke
Sicherheitsstufe:
S2 nach DIN EN 14450
Verschluss:
Doppelbartschloss
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 297,81*
€ 391,09*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 330,58*
€ 392,89*
€ 4,95*
ab € 331,28*
€ 392,89*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 350,80*
€ 414,17*
Frei Haus
ab € 367,59*
€ 446,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,89*
€ 467,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,82*
€ 463,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,26*
€ 448,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 367,24*
€ 437,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,58*
€ 393,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.