Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER CL 410 K Frei stehend sicher 15 l Metall Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER CL 410 K Frei stehend sicher 15 l Metall Schwarz
BURG-WÄCHTER CL 410 K Frei stehend sicher 15 l Metall Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80926164
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     COMBI-LINE CL 410 K
EAN/GTIN:
     4003482411803
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor
Sicherheitsschrank Combi-Line mit zertifiziertem Feuerschutz Die BURG-WÄCHTER Sicherheitsschränke aus der Serie Combi-Line garantieren nicht nur optimale Sicherheit vor Einbrechern, sondern sind zusätzlich Feuerschutz geprüft und zertifiziert. Somit eignet sich der Combi-Line ideal für die Aufbewahrung von Wertsachen, wichtigen Dokumenten und Liebgewonnenem. Robuste Verankerung stoppt Diebe Erbeuten Diebe einen Tresor, wird dieser übrigens zum allergrößten Teil nicht vor Ort geöffnet, sondern mitgenommen. Gegen den Diebstahl schützt eine robuste Verankerung. Diese ist bei der Combi-Line-Serie ab Werk vorgerichtet. Natürlich wird das benötigte Befestigungsmaterial gleich mitgeliefert. Mit je zwei diagonal angeordneten Bohrungen in der Rückwand und am Boden wird der Tresor mit Wand, Fußboden oder einem Möbelstück verbunden. Massive Schließungen verhindern gewaltsames Öffnen Wer einen Combi-Line Tresor mit Gewalt öffnen will, trifft auf massiven Widerstand. Der doppelwandige Korpus, die seitlichen Verriegelungen mit 25 mm starken Rundbolzen sowie ein Schieberiegel verhindern das Aufbrechen. Weiterer Pluspunkt in Sachen Sicherheit: das innen liegende Scharnier. Somit bietet der Combi-Line bei Aufbruchsversuchen nur eine minimale Angriffsfläche. Fassungsvermögen von 15 bis 78 Litern Die verschiedenen Größen der Combi-Line Safes bieten ein Volumen von 15 Litern (CL 410), 27 Litern (CL 420), 50 Litern (CL 440) und 78 Litern (CL 460). Somit haben wir für alle Bedürfnisse den passenden Tresor im Angebot. Damit kein Durcheinander bei Ihren Wertsachen und Dokumenten – der große CL 460 fasst bis zu acht Aktenordner – entsteht, wird der Combi-Line serienmäßig mit einem verstellbaren Fachboden ausgeliefert. Somit behalten Sie jederzeit den Überblick. Und dank des zeitlosen Designs in modernem Schwarz passt der Möbeltresor optimal in jedes Ambiente. Neue Tresor-Elektronik bietet noch mehr Komfort Bei der Öffnung der Combi-Line Tresore wählen Sie zwischen der Öffnung per klassischem Schlüssel (K-Modelle) oder einem elektronischen Code (E-Modelle). Dabei punktet die 2020 eingeführte neue Tresor-Elektronik „SecuTronic“ TRSE 12 H mit durchdachten Features in Sachen Sicherheit und Komfort. Schließlich ist die Bedienung einfach und innovativ. So bietet die Bedienblende eine schräg gestelltes Touch-Bedienfeld mit Grafik-Display. Statt mühsam den „On“-Taster zu suchen, müssen Sie nur kurz über das Bedienfeld streichen. Schon ist dieses aktiviert. Des Weiteren bietet das schräge Bedienfeld auch von oben einen optimalen Blick. Den Öffnungscode können Sie natürlich frei wählen. Dabei steht Ihnen jeweils ein frei wählbarer Admin- und ein Benutzer-Code zur Verfügung. Übrigens können Sie die Öffnungshistorie ganz bequem über das Display auslesen. Zusätzlich wird ab der Eingabe von drei falschen Codes eine Sperrzeit aktiviert. Somit haben Einbrecher keine Chance, viele Kombinationen auszuprobieren. Zertifizierter Feuerschutz Egal welche Größe oder welches Schließsystem: Alle Combi-Line-Tresore sind mit einem zertifizierten Feuerschutz ausgestattet (Feuerwiderstand LFS 30P nach DIN 15659). Das heißt: Im Falle eines Feuers sind Papiere für mindestens 30 Minuten im Inneren geschützt. Als Wärmeschutz dienen ein Feuerschutzmaterial nach DIN 4102 sowie eine spezielle Verbundisolation vor dem Türblatt. Somit werden Schloss und Riegelwerk vor zu starker Hitzeeinwirkung geschützt. Sicherheitsschrank überzeugt Experten von „Stiftung Wartentest“ Das überzeugende Gesamtpaket aus Komfort und Sicherheit macht den Tresor Combi-Line für den Privathaushalt wie für Kleingewerbe zur richtigen Wahl. Schließlich überzeugte der Tresor (getestet wurde das Vorgänger-Modell Combi-Line CL 20 E) selbst die kritischen Experten von „Stiftung Warentest“. Denn beim im Magazin „test“ veröffentlichten Tresortest (Ausgabe November 2017) glänzte der Combi-Line als Sieger. Besonders erfreulich: Bestnoten gab’s für Aufbruchschutz (1,0) und Diebstahlschutz (1,1). Die Tresorlinie Combi-Line bietet durch die Sicherheitsstufe B einen Versicherungsschutz von bis zu 20.000 Euro (privat) und 2500 Euro (Gewerbe). Bitte beachten: Eine Abstimmung mit dem jeweiligen Versicherer ist aufgrund der unterschiedlichen Versicherungsbedingungen erforderlich
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Frei stehend sicher
Produktfarbe
Schwarz
Schloss Art
2 Schlüssel
Fassungsvermögen
15 l
Material
Metall
Sperren
Ja
Feuerfest
Ja
Anzahl
1
Beste Verwendung
Dokument
Zertifizierung
ECB-S
Gewicht und Abmessungen
Breite
435 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
320 mm
Innenmaße (B x T x H)
320 x 232 x 205 mm
Gewicht
44000 g
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Schlüssel
2 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,71*
€ 463,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,37*
€ 449,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,74*
€ 420,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,20*
€ 390,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 317,61*
€ 377,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,25*
€ 354,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.