Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapler-Anbaugeräte Gabelstapler-Kehrbesen rot RAL 3000 35 x 100 x 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapler-Anbaugeräte Gabelstapler-Kehrbesen rot RAL 3000 35 x 100 x 30 cm
Stapler-Anbaugeräte Gabelstapler-Kehrbesen rot RAL 3000 35 x 100 x 30 cm
Stapler-Anbaugeräte Gabelstapler-Kehrbesen rot RAL 3000 35 x 100 x 30 cm
Artikel-Nr.:
     158-BS7000
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4494-03-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462026254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Kehrbesen
gabelstapler kehrbesen
Stapler-Anbaugeräte Gabelstapler-Kehrbesen SKB 100, 2-fach nach rechts und links einstellbar
BAUER® Südlohn Gabelstapler-Kehrbesen

  • für müheloses Kehren von Zufahrten, Lagerplätzen, Hallen etc.
  • robuste Stahlkonstruktion
  • Einfahrtaschen für Gabelzinkenaufnahme
  • Abrutschsicherung
  • jeweils 2-fach nach rechts und links einstellbar
  • für Gabelstapler, Radlader und andere Trägerfahrzeuge mit Gabelzinken geeignet
  • strapazierfähige, einzeln austauschbare Bürstenelemente

  • Größe: 35,0 x 100,0 x 30,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
100,00
Gewicht [kg]:
45
Höhe [cm]:
30,0
Tiefe [cm]:
35,0
Produktart:
Kehrbesen
Produktkategorie:
Stapler-Anbaugeräte
Farbe:
rot
Material:
Stahl, lackiert
Anzahl Einfahrtaschen:
2
Aufnahmen für:
Gabelstapler
Weitere Suchbegriffe: BAUER
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 818,49*
€ 879,81*
23 Tage
20
Frei Haus
ab € 818,26*
€ 879,83*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 816,11*
€ 896,71*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 871,08*
€ 930,63*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1.019,27*
€ 1.090,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.090,33*
€ 1.297,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.086,97*
€ 1.293,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.059,75*
€ 1.261,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.040,81*
€ 1.238,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.019,27*
€ 1.212,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.