Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelstapler-Kehrbesen Typ SKB SKB 100, lackiert, RAL 3000 Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelstapler-Kehrbesen Typ SKB SKB 100, lackiert, RAL 3000 Feuerrot
Gabelstapler-Kehrbesen Typ SKB SKB 100, lackiert, RAL 3000 Feuerrot
Artikel-Nr.:
     2102-4494-03-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4494-03-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462026254
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Kehrbesen
gabelstapler kehrbesen

Schnelles und kostengünstiges Fegen von Parkplätzen, Zufahrten, Wegen, Lagerplätzen, Produktionshallen etc.

Eigenschaften

  • Robuste Stahlkonstruktion
  • Einfahrtaschen für Gabelzinken-Aufnahme
  • Abrutschsicherung
  • Geeignet für Gabelstapler, Radlader und weitere Trägerfahrzeuge mit Gabelzinken
  • Strapazierfähige Bürstenelemente, einzeln austauschbar
  • Jeweils 2-fach nach rechts und links einstellbar

  • Aufnahme-Seite 1 quer
  • Aufnahme-Position 1 oben
  • Aufnahme-Möglichkeit 1 Einfahrtaschen
  • Aufnahme-Öffnung 1 nicht durchgehend
  • Aufnahme-Innenabstand 1 450 mm
  • Aufnahme-Innenbreite 1 160 mm
  • Aufnahme-Innenhöhe 1 60 mm
  • Aufnahme-Ausführung 1 geschlossen
  • Oberfläche Lackiert
  • GTIN (ehemals EAN) 4052462026254
  • Eigengewicht 45 kg
  • Länge 350 mm
  • Breite 1000 mm
  • Höhe 410 mm
  • Versand-Länge 1200 mm
  • Versand-Breite 800 mm
  • Versand-Höhe 480 mm
  • RAL-Nummer RAL 3000
  • Farbe Feuerrot
  • Stapelbar Nein
  • Auslieferungszustand montiert
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 818,30*
€ 892,83*
24 Tage
20
Frei Haus
ab € 816,24*
€ 892,86*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 865,31*
€ 941,89*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 870,31*
€ 946,10*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 821,92*
€ 949,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 892,83*
€ 1.062,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 880,51*
€ 1.047,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 842,46*
€ 1.002,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 827,24*
€ 984,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 818,30*
€ 973,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.