Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapler-Anbaugeräte Streuwagen 105 l Trichter rot RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapler-Anbaugeräte Streuwagen 105 l Trichter rot RAL 3000
Stapler-Anbaugeräte Streuwagen 105 l Trichter rot RAL 3000
Stapler-Anbaugeräte Streuwagen 105 l Trichter rot RAL 3000
Artikel-Nr.:
     158-BS6100
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4434-00-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462013223
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaustreuer
Schleuderstreuer
Streugutwagen
Streuwagen
Bauer Südlohn Streuwagen STW 100 geeignet für Sand und Salz
BAUER® Südlohn Streuwagen

  • zum Anhängen an Gabelstapler, Schlepper u.a.
  • für Sand und Salz geeignet
  • Vollgummibereifung
  • Streuvorgang erfolgt über die Drehbewegung der Räder
  • Hebel zum Einstellen der Streubreite und -richtung
  • lackierter Trichter
  • Vollgummibereifung (Typ STW 100) bzw. Luftbereifung (Typ STW 260)

Weitere Informationen:
Fassungsvermögen [l]:
105
max. Streubreite [cm]:
600
Produktart:
Streuwagen
Produktkategorie:
Streugutbehälter
Farbe:
rot
Eigenschaft:
Streumenge einstellbar
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 886,73*
€ 976,71*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 939,45*
€ 981,49*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 941,74*
€ 982,45*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 943,89*
€ 983,58*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1.256,30*
€ 1.300,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.300,96*
€ 1.548,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.293,74*
€ 1.539,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.269,78*
€ 1.511,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.256,30*
€ 1.495,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
9190491101
ab € 107,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.