Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapler-Anbaugeräte Schneeschieber 1-fach verstellbar orange RAL 2000 150 x 72 c


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stapler-Anbaugeräte Schneeschieber 1-fach verstellbar orange RAL 2000 150 x 72 c
Stapler-Anbaugeräte Schneeschieber 1-fach verstellbar orange RAL 2000 150 x 72 c
Stapler-Anbaugeräte Schneeschieber 1-fach verstellbar orange RAL 2000 150 x 72 c
Artikel-Nr.:
     158-BS6002
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4428-80-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462012417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug
Stapler-Anbaugeräte Schneeschieber SCH-L 1500, mit Gummischürfleiste
BAUER® Südlohn Schneeschieber

  • Aufnahme mit Gabelzinken
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • mit Gummischürfleiste
  • Federklappschare (Modell SCH-G) und Schürfleiste angeschraubt, schnelles Wechseln möglich
  • SCH-G: 2-fach nach links und rechts verstellbar
  • SCH-L: 1-fach nach links und rechts verstellbar

 

 


  • Größe: 150,0 x 72,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
150,0
Gewicht [kg]:
120
Höhe [cm]:
72,0
Produktart:
Schneeschieber
Produktkategorie:
Stapler-Anbaugeräte
Farbe:
orange
Material:
Stahl, lackiert
Anzahl Einfahrtaschen:
2
Aufnahmen für:
Gabelstapler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 964,99*
€ 1.028,28*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 962,19*
€ 1.028,30*
11 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.007,01*
€ 1.075,40*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.008,52*
€ 1.082,23*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1.263,70*
€ 1.342,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.342,54*
€ 1.597,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.333,08*
€ 1.586,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.297,31*
€ 1.543,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.275,99*
€ 1.518,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.263,70*
€ 1.503,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.