Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapler-Schneeschieber BASIC, lackiert, Schildbreite 1.500 m 157158-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C4374-157158-YY
Hersteller:
     Jungheinrich PROFISHOP
Herst.-Nr.:
     VH-157158-YY
EAN/GTIN:
     4052462012417
Suchbegriffe:
Gabelstapler-Schneepflug
Gabelstapler-Schneeschieber
Gabelstaplerschneeschieber
Schneepflug
Stapler-Schneeschieber BASIC, lackiert, Schildbreite 1.500 mm Der Stapler-Schneeschieber BASIC ist eine preiswerte und leichte Lösung für die Schneeräumung. Einfahrtaschen ermöglichen die schnelle Aufnahme über die Gabelzinken. Außerdem ist die Schiebkonstruktion links und rechts 1-stufig verstellbar. Stapler-Schieber BASIC zu beiden Seiten verstellbar Leicht anschraubbare und beidseitig nutzbare Gummischürfleiste Einfache Aufnahme des Räumschilds über Gabelzinken Sicherung über integrierte Kette am Gabelträger Geeignet für Fahrzeug = Gabelstapler Radlader Räumbreiten, mm = 1.500/1.300 Schneeschieber Verstellbarkeit = 1-fach links und rechts Schieber Material = Stahl Schieber Oberfläche = lackiert Schild Form = gekantet Schild Breite = 1.500 mm Schürfleiste Typ = starr Schürfleiste Material = Gummi Schürfleiste Oberfläche = lackiert Geeignet für Gabelzinkenquerschnitt Höhe = 50 mm Geeignet für Gabelzinkenquerschnitt Breite = 150 mm Gabelabstand = 410 mm Sicherung mit Kette am Gabelträger = ja RAL Farbe = RAL 2000 gelborange
Weitere Informationen:
Gabelabstand:
410 mm
Geeignet für Gabelzinkenquerschnitt Höhe:
50 mm
Geeignet für Gabelzinkenquerschnitt Breite:
150 mm
RAL Farbe:
RAL 2000 gelborange
Räumbreiten, mm:
1.500\/1.300
Schieber Material:
Stahl
Schieber Oberfläche:
lackiert
Schild Form:
gekantet
Schild Breite:
1500 mm
Schürfleiste Material:
Gummi
Schürfleiste Oberfläche:
lackiert
Schürfleiste Typ:
starr
Sicherung mit Kette am Gabelträger:
ja
Schneeschieber Verstellbarkeit:
1-fach links und rechts
Geeignet für Fahrzeug:
Gabelstapler\;Radlader\;
HEIGHT GRO:
585.00 mm
WIDTH GRO:
1500.00 mm
DEPTH GRO:
1330.00 mm
WEIGHT GRO:
120.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84312000
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: Schneepflüge, Schneeschieber (Gabelstapler), Staplerschneeschieber, Schneeschieber, schneeschieber, Schneeschilde für Gabelstapler, Wintergeräte
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.017,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.017,43*
€ 1.210,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 999,10*
€ 1.188,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 999,08*
€ 1.188,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 962,98*
€ 1.145,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 962,97*
€ 1.145,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 949,19*
€ 1.129,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 935,04*
€ 1.112,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.