Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapler-Anbaugeräte Lasthaken verzinkt 17 x 75 x 36 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapler-Anbaugeräte Lasthaken verzinkt 17 x 75 x 36 cm
Stapler-Anbaugeräte Lasthaken verzinkt 17 x 75 x 36 cm
Stapler-Anbaugeräte Lasthaken verzinkt 17 x 75 x 36 cm
Artikel-Nr.:
     158-BS4004
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4453-07-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462018013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Lasthaken Stapler
Stapler-Haken
Stapler-Anbaugeräte Lasthaken LH-II 1,5, mit Wirbellasthaken
BAUER® Südlohn Lasthaken

  • Aufnahme mit Gabelzinken und Kran
  • Abrutschsicherung
  • mit Wirbellasthaken

  • Größe: 17,0 x 75,0 x 36,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
75,0
Gewicht [kg]:
23
Höhe [cm]:
36,0
Tiefe [cm]:
17,0
Produktart:
Lasthaken
Produktkategorie:
Stapler-Anbaugeräte
Farbe:
Stahl
Tragfähigkeit [kg]:
1.500
Material:
Stahl, verzinkt
Anzahl Einfahrtaschen:
2
Aufnahmen für:
Gabelstapler
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 278,18*
€ 316,29*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 279,17*
€ 317,78*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,50*
€ 337,37*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 296,79*
€ 337,93*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 404,04*
€ 446,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,15*
€ 530,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,86*
€ 522,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,16*
€ 498,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,90*
€ 491,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,04*
€ 480,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
FB 500 VERZ.
ab € 737,45*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-3000
ab € 541,02*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-5012
ab € 573,29*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-2000
ab € 571,07*
Zubehör
Bauer
FB 750 VERZ.
ab € 788,98*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-3000
ab € 659,47*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-2000
ab € 658,59*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-5012
ab € 656,88*
Zubehör
Bauer
FB 1000 VERZ.
ab € 850,06*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-2000
ab € 707,43*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-5012
ab € 702,77*
Zubehör
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 657,92*
Zubehör
Bauer
FB 1500 VERZ.
ab € 1.036,27*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-2000
ab € 841,10*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-5012
ab € 839,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.