Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapler-Anbaugeräte Lasthaken verzinkt 30 x 18 x 32,5 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapler-Anbaugeräte Lasthaken verzinkt 30 x 18 x 32,5 cm
Stapler-Anbaugeräte Lasthaken verzinkt 30 x 18 x 32,5 cm
Stapler-Anbaugeräte Lasthaken verzinkt 30 x 18 x 32,5 cm
Artikel-Nr.:
     158-BS4003
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4453-04-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462017962
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Lasthaken Stapler
Stapler-Haken
Stapler-Anbaugeräte Lasthaken LH-I mit Wirbellasthaken
BAUER® Südlohn Lasthaken

  • Aufnahme mit Gabelzinken und Kran
  • Abrutschsicherung
  • mit Wirbellasthaken

  • Größe: 30,0 x 18,0 x 32,5 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
18,0
Gewicht [kg]:
11
Höhe [cm]:
32,5
Tiefe [cm]:
30,0
Produktart:
Lasthaken
Produktkategorie:
Stapler-Anbaugeräte
Farbe:
Stahl
Tragfähigkeit [kg]:
1.000
Material:
Stahl, verzinkt
Anzahl Einfahrtaschen:
1
Aufnahmen für:
Gabelstapler | Kran
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 165,47*
€ 206,83*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,82*
€ 207,81*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 178,10*
€ 210,21*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,66*
€ 213,98*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 241,03*
€ 279,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,20*
€ 332,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,96*
€ 328,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,40*
€ 308,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,41*
€ 301,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,03*
€ 286,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
FB 500 VERZ.
ab € 737,60*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-3000
ab € 541,74*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-5012
ab € 574,66*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-2000
ab € 570,91*
Zubehör
Bauer
FB 750 VERZ.
ab € 785,52*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-3000
ab € 658,00*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-2000
ab € 657,05*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-5012
ab € 658,34*
Zubehör
Bauer
FB 1000 VERZ.
ab € 854,14*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-2000
ab € 703,46*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-5012
ab € 707,16*
Zubehör
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 656,18*
Zubehör
Bauer
FB 1500 VERZ.
ab € 1.033,66*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-2000
ab € 840,63*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-5012
ab € 841,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.