Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stapler-Anbaugeräte Lasthaken orange RAL 2000 17 x 75 x 39 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stapler-Anbaugeräte Lasthaken orange RAL 2000 17 x 75 x 39 cm
Stapler-Anbaugeräte Lasthaken orange RAL 2000 17 x 75 x 39 cm
Stapler-Anbaugeräte Lasthaken orange RAL 2000 17 x 75 x 39 cm
Artikel-Nr.:
     158-BS4002
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4453-02-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462017856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Lasthaken Stapler
Stapler-Haken
Stapler-Anbaugeräte Lasthaken LH-II 2,5 mit Wirbellasthaken
BAUER® Südlohn Lasthaken

  • Aufnahme mit Gabelzinken und Kran
  • Abrutschsicherung
  • mit Wirbellasthaken

  • Größe: 17,0 x 75,0 x 39,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
75,0
Gewicht [kg]:
22
Höhe [cm]:
39,0
Tiefe [cm]:
17,0
Produktart:
Lasthaken
Produktkategorie:
Stapler-Anbaugeräte
Farbe:
orange
Tragfähigkeit [kg]:
2.500
Material:
Stahl, lackiert
Anzahl Einfahrtaschen:
2
Aufnahmen für:
Gabelstapler
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 315,79*
€ 358,06*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 316,46*
€ 359,71*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 334,84*
€ 379,45*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 341,66*
€ 386,57*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 454,67*
€ 503,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,97*
€ 599,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,49*
€ 583,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,20*
€ 565,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,69*
€ 555,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,67*
€ 541,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
FB 500 VERZ.
ab € 737,60*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-3000
ab € 541,74*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-5012
ab € 574,66*
Zubehör
Bauer
FB 500 LACK.-2000
ab € 570,91*
Zubehör
Bauer
FB 750 VERZ.
ab € 785,52*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-3000
ab € 658,00*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-2000
ab € 657,05*
Zubehör
Bauer
FB 750 LACK.-5012
ab € 658,34*
Zubehör
Bauer
FB 1000 VERZ.
ab € 854,14*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-2000
ab € 703,46*
Zubehör
Bauer
FB 1000 LACK.-5012
ab € 707,16*
Zubehör
Bauer
BKB 1000 LACK GELB
ab € 656,18*
Zubehör
Bauer
FB 1500 VERZ.
ab € 1.033,66*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-2000
ab € 840,63*
Zubehör
Bauer
FB 1500 LACK.-5012
ab € 841,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.