| |
|
| Artikel-Nr.: 158-BS2004 Herst.-Nr.: 4417-33-6000-7 EAN/GTIN: 4052462007277 |
| | |
|
| | |
| Stapler-Anbaugeräte Klappbodenbehälter FB 1000, für Stapler und Kran BAUER® Südlohn Klappbodenbehälter - ideal zum Sammeln, Umfüllen und Lagern von Wertstoffen
- robuste Stahlkonstruktion mit glatten Innenwänden
- Entriegelung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
- Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig
- Gummifederung dämpft das ruckartige Herunterschlagen der Bodenklappe beim Entleerungsvorgang
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
- Aufnahmen für Stapler und Kran
- 4 Kranösen Ø 40 mm
- 3-fach stapelbar
- Rollen nachrüstbar
Rollen sind nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen (Bestell-Nr. BS0900)! - Größe: 100,0 x 120,0 x 116,0 cm
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 120,0 | Fassungsvermögen [l]: | 1.000 | Gewicht [kg]: | 173 | Höhe [cm]: | 116,0 | Tiefe [cm]: | 100,0 | Produktart: | Klappbodenbehälter | Produktkategorie: | Stapler-Anbaugeräte | Farbe: | Stahl | Tragfähigkeit [kg]: | 1500 | Material: | Stahl, verzinkt | Anzahl Einfahrtaschen: | 4 | Aufnahmen für: | Gabelstapler | Kran | Kippvorgang: | Seilzug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bodenklappen-Container, Bodenklappencontainer, Klapp-Bodenbehälter, Klappboden-Behälter, Klappbodenbehälter, Kranösen Klappbodenbehälter, Kranösen für Klappbodenbehälter, Schüttgutbehälter, klappbodenbehälter bauer, bodenklappen container, BAUER |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 921,57* | € 973,61* | | | | | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 925,26* | € 973,63* | | | | | 51 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 901,40* | € 973,67* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 926,17* | € 977,97* | | | | Lager 158 | | | | | | € 4,95* | ab € 1.283,48* | € 1.343,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 158 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 158 | | Versand: Lager 158 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|