Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Safety ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche zur Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Safety ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche zur Wandmontage
B-Safety ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche zur Wandmontage
B-Safety ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche zur Wandmontage
Artikel-Nr.:
     158-BR861085
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR861085
EAN/GTIN:
     4044589427762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
B-Safety ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche zur Wandmontage Aufputz
B-SAFETY ClassicLine Körper-Notdusche mit Augendusche

  • für Wandmontage Aufputz

  • Oberfläche pulverbeschichtet
  • chemikalienbeständig
  • Hochleistungsduschkopf aus Kunststoff
  • mit Augendusche

Volumenstrom: 50 Liter/Minute

Material: Messing, Edelstahl

Farbe: grün

 

Bodenmontage:

  • freistehend
  • Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG

Weitere Informationen:
Ausgangsgröße [Zoll]:
0,75
Höhe [cm]:
153,5
Tiefe [cm]:
62,5
Norm:
DIN 12899 | DIN EN 15154
Produktart:
Notdusche
Produktkategorie:
Not- und Augenduschen
Farbe:
grün
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Volumenstrom [l]:
50
Material:
Edelstahl | Messing
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 531,61*
€ 593,74*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 686,16*
€ 770,23*
8 Tage
25
Frei Haus
ab € 700,69*
€ 770,74*
12 Tage
20
Frei Haus
ab € 749,32*
€ 816,08*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 795,19*
€ 861,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,49*
€ 1.025,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 853,61*
€ 1.015,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 820,87*
€ 976,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,63*
€ 957,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,19*
€ 946,28
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 795,19* pro Paket)
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
B-Safety
BR832085
ab € 587,92*
Zubehör
B-Safety
BR867085
ab € 553,83*
Zubehör
B-Safety
BR 010 900
ab € 147,30*
Zubehör
B-Safety
BR 867 095
ab € 1.202,24*
Zubehör
Plum
4736
ab € 121,37*
Zubehör
AURENA
45530
ab € 16,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.