Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B-Safety ClassicLine Körper-Notdusche zur Bodenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
B-Safety ClassicLine Körper-Notdusche zur Bodenmontage
B-Safety ClassicLine Körper-Notdusche zur Bodenmontage
B-Safety ClassicLine Körper-Notdusche zur Bodenmontage
Artikel-Nr.:
     158-BR830085
Hersteller:
     B-Safety
Herst.-Nr.:
     BR830085
EAN/GTIN:
     4044589427755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Körperdusche
Körpernotdusche
Notdusche
Notduschen
B-Safety ClassicLine Körper-Notdusche zur Bodenmontage
B-SAFETY ClassicLine Körper-Notdusche

  • zur Bodenmontage
  • Oberfläche pulverbeschichtet
  • chemikalienbeständig
  • Hochleistungsduschkopf aus Kunststoff

Volumenstrom: 50 Liter/Minute

Material: Messing, Edelstahl

Farbe: grün

 

Bodenmontage:

  • freistehend
  • Wasseranschluss: 1 1/4-Zoll-IG

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
20,00
Eingangsgröße [Zoll]:
1,25
Höhe [cm]:
230,0
Tiefe [cm]:
65,5
Norm:
DIN 12899 | DIN EN 15154
Produktart:
Notdusche
Produktkategorie:
Not- und Augenduschen
Farbe:
grün
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Boden
Volumenstrom [l]:
50
Material:
Edelstahl | Messing | Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 661,90*
€ 823,29*
€ 4,95*
ab € 820,61*
€ 907,10*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 814,72*
€ 907,10*
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 907,10*
€ 1.079,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 897,71*
€ 1.068,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,26*
€ 1.016,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 833,95*
€ 992,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 814,72*
€ 969,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.