Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Desinfektion Zubehör BODE-Einweg-Dosierpumpe für 1000 ml Flaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Desinfektion Zubehör BODE-Einweg-Dosierpumpe für 1000 ml Flaschen
Desinfektion Zubehör BODE-Einweg-Dosierpumpe für 1000 ml Flaschen
Desinfektion Zubehör BODE-Einweg-Dosierpumpe für 1000 ml Flaschen
Artikel-Nr.:
     158-BH81428
Hersteller:
     Bode Chemie
Herst.-Nr.:
     8142802
EAN/GTIN:
     4031678036455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierpumpe
Dosierpumpe für Flaschen
Pumpspender für Flaschen
Dosierspender
Bode Einweg-Dosierpumpe Abgabemenge ca. 1,5-2,0 ml je Pumpenhub
Sprühköpfe und Dosierpumpen

BODE Einweg-Dosierpumpen

  • zur problemlosen und komfortablen Produktentnahme aus BODE-Originalgebinden
  • für 1000 ml Flaschen
  • Aus hygienischen Gründen muss die Dosierpumpe bei jedem Flaschenwechel gleich mit ausgetauscht werden!


Weitere Informationen:
Produktart:
Dosierpumpe
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
weiß
Abgabemenge [ml]:
2
geeignet für:
1000 ml Flaschen
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Pumpspender, dosierspender bode 1000ml, dosierspender, dosierspender 1000ml, Desinfektion Zubehör, BODE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
128
€ 5,00*
ab € 0,76*
€ 1,34*
5 Tage
199
€ 5,50*
ab € 0,73*
€ 1,36*
4 Tage
142
€ 12,95*
ab € 0,78*
€ 1,38*
€ 9,80*
ab € 0,8825*
€ 1,5425*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 1,28*
€ 2,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bode Chemie
9814601
ab € 24,56*
Zubehör
Bode Chemie
9810880
ab € 8,92*
Zubehör
Bode Chemie
9814681
ab € 18,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.