| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-15981603 Herst.-Nr.: 9816031 EAN/GTIN: 4031678074266 |
| |
|
| | |
| Mit der Bode Dosierpumpe können sie Desinfektionsmittel, Reinigungsprodukte und Hautpflegemittel exakt Entnehmen und Dosieren. Die Dosierpumpe leistet dabei einen wesentlichen Beitrag zum Hygieneerfolg und trägt zusätzlich zur Anwendersicherheit und Wirtschaftlichkeit von Produkten bei. Diese Dosierpumpe passt auf alle Bode Hartmann 1000 ml Flaschen. Pharmazentralnummer (PZN Nummer): 14027669 Weitere Informationen: | | Art: | Dosierpumpe | Material: | Kunststoff | passend für: | 1 L Flaschen |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pumpspender, dosierspender bode 1000ml, dosierspender, dosierspender 1000ml, Reinigungsmittel für Böden & Flächen, Dosierhilfen & Sprühflaschen, Paul Hartmann AG, dosiergerät, Dosierhilfe, Ausgieser, Ausgießer, DosiererDosiersysteme, Dosierhilfen, Sprühflaschen, Bode, Hartmann, Desinfektionsmittel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | € 5,00* | ab € 0,76* | € 1,35* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 0,73* | € 1,37* | | | | | 9 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 0,78* | € 1,38* | | | | | | | | | | € 9,80* | ab € 0,8825* | € 1,5525* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 0,94* | € 1,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|